カテゴリ

  • 事務用品(5)
絞り込み
ブランド
  • パイロット
  • 神保電器(22)
  • StarTech.com(9)
  • 岩崎電気(8)
  • FMF(エフエムエフ)(7)
  • オリエンタルモーター(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 東洋技研(5)
  • ベッセル(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • イスカル(3)
  • ネグロス電工(3)
  • 因幡電工(3)
  • FLAGSHIP(フラッグシップ)(3)
  • CKD(2)
  • フカイ工業(2)
  • KIYOHARA(清原)(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • NEC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fpw」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリクションボール3 スリム 05 パイロットフリクションボール3 スリム 05パイロット(17件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・赤・青商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5全長(mm)145タイプ極細種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)12.8インクフリクションインキ色数3色線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
アクロ ドライブ パイロットアクロ ドライブパイロット
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
軸、クリップの形状をアクロインキのなめらかさをイメージしたデザインに仕上げたアクロインキ搭載高級油性ボールペン。書き出しが良くなめらかに濃く書ける、新開発の油性インキ「アクロインキ」 「アクロインキ」は、メーカーの油性インキに比べ、約1/5のインキ粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インキならではの優れた耐水性です。※写真はインキに色材が入っていない状態のもの:向かって左 がアクロインキ、右は従来の油性インキ なめらか油性インキの秘密をさらに知りたい人はこちらをご覧ください。 →パイロットライブラリー『アクロボール なめらか油性インキの実力』
インク色方式回転繰り出し式全長(mm)134最大径(Φmm)10.9替芯BRFN-30EF-Bインクアクロインキ(油性)色数単色商品タイプ本体
フリクションボール3スリム 05 パック入 パイロットフリクションボール3スリム 05 パック入パイロット
539税込593
1本
当日出荷から3日以内出荷
使いやすく携帯性も向上したスリムな3色ボールペン
方式スライドレバー式インク色黒・赤・青ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応
フリクションボール2 ビズ 回転式 パイロットフリクションボール2 ビズ 回転式パイロット
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
ビジネスシーンで活躍するフリクションボールビズシリーズに回転2色モデル「フリクションボール2 ビズ」新登場。 1本で黒・赤の2色が使えるから、どんなシーンでもスピーディに対応できます。ボディにはメタル素材を使用し、スーツのポケットにもよく馴染みます。 ペン先は細かい箇所への筆記に最適な超極細タイプの0.38mm。細かく書けてきれいに消去できるため、商談資料への書き込み・修正、手帳でのスケジュール管理・変更に最適です。 消去用ラバーはキャップで保護し、スタイリッシュな外観に仕上げました。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・赤商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.38方式回転式仕様消去用ラバー(キャップ付)全長(mm)140.1シリーズフリクションボール最大径(Φmm)10.5インクフリクションインキ対応インクタンク/カートリッジ替芯2本セットLFTRF40入数1本線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
ツープラスワン リッジ 05 パイロットツープラスワン リッジ 05パイロット
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ラインアップに0.5mm極細アクロインキレフィル搭載モデル追加。 "美しさ"は機能となった。多機能筆記具RiDGE(リッジ) クリップに走る斜めのラインのイメージから"稜線"という意味をもつ「RiDGE(リッジ)」と名づけました。ボールペン2色(黒・赤)、シャープペンシルを細身のボディに搭載し、スマートに持ち歩くことができます。
方式回転&ノック式適合替ゴム:HERFS-10材質(軸さや)黄銅塗装印刷全長(mm)134種類多機能筆記具芯径(mm)0.5最大径(Φmm)10.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.5替芯BRFS-10EF-B・R(黒・赤)インク油性アクロインキ色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
fp管特集