カテゴリ
- 鈑金・塗装(76)
絞り込み
ブランド
- BLACHAWK
- モノタロウ(13)
- 近畿製作所(289)
- 千吉 金(139)
- サンキン(128)
- エスコ(126)
- 盛光(116)
- JTC(88)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- 小柳機工(59)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(56)
- 大阪魂(49)
- ABUS(41)
- スケーター(39)
- 福井クラフト(38)
- エレコム(36)
- ビッグ(36)
- スズキ紙工(35)
- TRUSCO(34)
- ワールドオートツール(34)
- ブランドをもっと見る
「kinki」の検索結果
特価

10トン・ショートラム
BLACHAWK¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷仕様10トン種別スプリングリターンストローク(mm)57外径(Φmm)57最小長(mm)117有効面積(cm2)(ラム)14.4油量(mL)82プランジャー径(Φmm)38最大長(mm)174危険物の類別非危険物
ワイドアングル・ウェッジヘッド
BLACHAWK¥40,980税込¥45,0781個4日以内出荷ドアの開閉部、支柱、天井、トランクの開閉部四隅、フレーム及びボディ各部に、広い用途をもったアタッチメントで、どこれも圧力をかけることができます。 ゴムの保護パッドがついていますので車体に傷をつけることがありません。危険物の類別非危険物
ワイドアングル・ウェッジヘッド
BLACHAWK¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷10トンポートパワーユニットの為に作られたもので、ゴム製のパッドがどんな角度の所でも、どんな場所にでも自動的に調節セットされ、ロードを平均に使えます。 こみ入った済の押し作業と支え作業には理想的なものです。 ドアの開口部、柱、屋根、トランク開閉部、クォーターパネル、枠等にご使用ください。危険物の類別非危険物
ミゼットラム
BLACHAWK¥75,980税込¥83,5781本4日以内出荷仕様4トン種別自重リターンストローク(mm)16最小長(mm)41有効面積(cm2)(ラム)6.4油量(mL)9.8プランジャー径(Φmm)25最大長(mm)57危険物の類別非危険物
ウエッジラム
BLACHAWK¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷仕様1トン種別スプリングリターンストローク(mm)86高さ(mm)(先端)9油量(mL)10.7最大長(mm)95危険物の類別非危険物
4トン・バンタムラム
BLACHAWK¥72,980税込¥80,2781個6日以内出荷仕様4トン種別スプリングリターンストローク(mm)127外径(Φmm)(ラム)38最小長(mm)247有効面積(cm2)(ラム)6.4油量(mL)8.2プランジャー径(Φmm)25最大長(mm)374危険物の類別非危険物
ウエッジラム
BLACHAWK¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷仕様1トン種別スプリングリターンストローク(mm)86高さ(mm)(先端)9.5油量(mL)10.7最大長(mm)95.5危険物の類別非危険物