カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- 神保電器(164)
- Panasonic(パナソニック)(123)
- SMC(26)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(19)
- DAIKO(大光電機)(13)
- BUFFALO(バッファロー)(12)
- STAUBLI(12)
- omron(オムロン)(11)
- エスコ(10)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- 東芝(9)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- CKD(8)
- ニューマシン(8)
- アイホン(7)
- コガネイ(6)
- 明工社(6)
- マイクロネット(6)
- ブランドをもっと見る
「3路」の検索結果

4回路 3ステートバッファ TTL DIP14
Texas Instruments¥89税込¥981個13日以内出荷仕様●機能:非反転バッファ(3ステート)●入力数/ch:-●回路数:4回路●機能型番:74125●シリーズ名:LS●パッケージ:DIP14●最小動作電圧:-●最大動作電圧:-●機能:非反転バッファ(3ステート)アズワン品番68-2026-79
8回路 3ステートバッファ 反転タイプ TTL DIP20
Texas Instruments¥149税込¥1641個13日以内出荷仕様●シリーズ:74ALS●ロジックタイプ:バッファ、反転●素子数:2●素子あたりのビット数:4●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:15mA、24mA●電圧 - 供給:4.5 V~5.5 V●動作温度:0℃~70℃(TA)●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIPアズワン品番67-0353-45
シングル高精度タイマー IC 555
Texas Instruments¥119税込¥1311個当日出荷タイマー用ICの標準品"555"です。コンパレータ、しきい値設定抵抗、フリップ・フロップ、タイミングコンデンサ放電回路というシンプルな内部構成ですが外部にCとRの時定数回路を追加しその他の端子の接続を選ぶことでタイマー回路(遅延ON/OFF回路)、発振器などさまざまな応用回路ができます。正確さはマイコンに譲りますが555はプログラム不要で回路を組むだけで動作します。電源電圧も広範囲です。本品はTIが製造するセカンドソース品です。仕様●パッケージ:DIP-8●回路数:1回路●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):3mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0447-67
1回路 低雑音 高速 オーディオ用 オペアンプ
Texas Instruments¥259税込¥2851個当日出荷仕様●パッケージ:DIP8P●回路数:1回路●入力構成:BP●電源電圧:±3V~±20V●電源電流:4mA(Vcc=±15)●GBW:10MHz●SR:13(Cc=0)V/μs●入力オフセット電圧(typ):0.5mV●入力バイアス電流(typ):500nA●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0485-36
2回路 オペアンプ
Texas Instruments¥109税込¥1201個5日以内出荷仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●入力構成:BP●電源電圧:±1.5V~±16V●電源電流:0.7mA(Vcc=+5)●GBW:0.7MHz●SR:0.3V/μs●入力オフセット電圧(typ):3mV●入力バイアス電流(typ):20nA●動作温度:-40℃~+125℃アズワン品番67-0367-76
2回路 JFET入力 低消費電力 オペアンプ DIP
Texas Instruments¥369税込¥4061個5日以内出荷仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●入力構成:JFET●電源電圧:±18V●電源電流:0.2mA/cH(Vcc=±15)●GBW:1MHz●SR:3.5V/μs●入力オフセット電圧(typ):3mV●入力バイアス電流(typ):30pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):42nV/√Hz(Rs=20)アズワン品番67-0367-77
4回路 超低消費電力 オペアンプ
Texas Instruments¥179税込¥1971個5日以内出荷仕様●パッケージ:SOIC-14●回路数:4回路●電源電圧:3~32V●利得帯域幅積:100kHz●スルーレート:50V/ms●入力オフセット電圧typ:2mV●タイプ:バイポーラ、オペアンプ●入力タイプ(電圧範囲):V-センス●入力オフセット電圧:4.0mV●回路電流:0.02125mAアズワン品番67-0341-55
3to8 ラインデコーダー デマルチプレクサ TTL DIP16
Texas Instruments¥109税込¥1201個5日以内出荷仕様●機能:デコーダ 3in 8out●入力数/ch:-●回路数:1回路●機能型番:74138●シリーズ名:LS●パッケージ:DIP16●最小動作電圧:4.75V●最大動作電圧:5.25V●機能:デコーダ 3in 8outアズワン品番68-2020-85
4回路 JFET入力 オペアンプ DIP
Texas Instruments¥289税込¥3181個5日以内出荷仕様●パッケージ:DIP-14●回路数:1回路●入力構成:JFET●電源電圧:7V~36V/±3.5V~±18V●電源電流:1.4mA●GBW:3MHz●SR:13V/μs●入力オフセット電圧(typ):3mV●入力バイアス電流(typ):30pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):18nV/√Hz(Rs=20Ω)アズワン品番67-0458-28
IC BUFFER NON-INVERT 5.25V 20SO
Texas Instruments¥279税込¥3071個13日以内出荷仕様●機能:非反転バスバッファ(3ステート) 8bit●入力数/ch:-●回路数:1回路●機能型番:74244●シリーズ名:LS●パッケージ:SOIC20●最小動作電圧:4.75V●最大動作電圧:5.25V●機能:非反転バスバッファ(3ステート) 8bitアズワン品番68-2025-97