カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • ニッサン(66)
  • TDK(13)
  • SIEMENS(7)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • ミッケル化学(3)
  • 山洋電気(2)
  • アイシン精機(2)
  • Aratas(旧:omron)(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 二葉電機製作所(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • EXEDY(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • 丸一ゴム工業(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3aa0a」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IC VREF SHUNT 2% TO92-3 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT 2% TO92-3

    Texas Instruments
    249税込274
    1個
    13日以内出荷
    IC VREF SHUNT 2% TO92-3
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:10mA●許容誤差:±2%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:600μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0406-89
  • IC VREF SHUNT -2.43%/+2.02% TO92 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT -2.43%/+2.02% TO92

    Texas Instruments
    159税込175
    1個
    13日以内出荷
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):1.235V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:20mA●許容誤差:-2.43%、+2.02%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:60μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:15μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0441-41
  • IC VREF SHUNT 1% TO92-3 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT 1% TO92-3

    Texas Instruments
    379税込417
    1個
    13日以内出荷
    。IC VREF SHUNT 1% TO92-3
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):1.235V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:20mA●許容誤差:±1%●温度係数:30ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:60μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:15μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0407-02
  • IC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3

    Texas Instruments
    159税込175
    1個
    13日以内出荷
    。IC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):1.24V●電圧 - 出力(最大):5.3V●電流 - 出力:20mA●許容誤差:±2%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:50μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:55μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0407-05