カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- ダイヤトレンド(82)
- 東芝(34)
- エスコ(29)
- SKC(環境測定)(29)
- CF POSH(28)
- nexperia(28)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- ALCANhands(15)
- ON SEMICONDUCTOR(15)
- ELPA(14)
- ネグロス電工(12)
- ALBA(アルバ)(12)
- DiodesZetex(12)
- ニチフ(11)
- メディアカバーマーケット(9)
- ハタヤリミテッド(8)
- NTB(8)
- KITACO(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「4hc」の検索結果

オープンコレクタ出力付きヘキサインバータ
Texas Instruments¥139税込¥1531個3日以内出荷6回路入りインバータ 正論理でブール関数Y=Aを実行します。 オープンドレイン出力の場合、正しく動作させるためにプルアップ抵抗が必要です。 アクティブローのワイヤードORまたはアクティブハイのワイヤードAND機能を実装するために、他のオープンドレイン出力に接続できます。 最大10個のLSTTL負荷を駆動可能 5Vで±4mAの出力ドライブその他【tpd】8nsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流【ICC】20μA動作電圧(V)2~6最大入力電流(μA)1
6回路 シュミットトリガインバータ CMOS DIP14
Texas Instruments¥229税込¥2521個3日以内出荷機能シュミットトリガ付きインバータ <1--ラインドライバ、バッファ-->RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
8ラインto1ライン データセレクタ/マルチプレクサ
Texas Instruments¥299税込¥3291個3日以内出荷8つのデータソースのいずれかを選択して出力するデータセレクタです。 入力を有効にするには、ストローブ(G)/入力をロー論理レベルにする必要があります。 ストロ―ブ端子がハイ論理レベルになると、W出力が強制的にハイになり、Y出力が強制的にローになります。 最大10個のLSTTL負荷を駆動可能 5Vで±6mAの出力ドライブ用途ブール関数ジェネレータ、パラレル-シリアルコンバータ、データソースセレクタなどその他【tpd】13nsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流【ICC】80μA動作電圧(V)2~6最大入力電流(μA)1
6回路 インバータ(NOT)CMOS DIP14
Texas Instruments¥179税込¥1971個3日以内出荷74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。 標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。 NOT、AND、OR、FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。 大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。 74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。 74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。機能Hex InvertersRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)2~6
4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14
Texas Instruments¥189税込¥2081個3日以内出荷74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。 標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。 NOT、AND、OR、FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。 大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。 74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。 74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。機能Quad 2-Input NANDRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)2~6
8-Bit Shift Registers With 3-State Output Registers
Texas Instruments¥129税込¥1421個3日以内出荷8ビットシングルシフトレジスタその他【パッケージ/ピン】SOP/16寸法(mm)10.5×5.6×1.85チャンネル数8動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)2~6出力タイプ3ステート
IC LATCH OCT TRANSP D 20SO
Texas Instruments¥97税込¥1071個3日以内出荷3ステート出力、8ビット、トランスペアレントDタイプラッチその他【パッケージ/ピン】SOP/20寸法(mm)12.6×5.3×1.95チャンネル数8出力電流(mA)【高レベル】-6【低レベル】32RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)4.5~5.5出力タイプ3ステート