カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- 東芝(1)
「74act541」の検索結果

IC BUF NON-INVERT 5.5V 20SOIC
Texas Instruments¥149税込¥1641個13日以内出荷IC BUF NON-INVERT 5.5V 20SOIC仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOICアズワン品番67-0485-01