カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • 東芝(11)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
  • ノーブランド(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • 共立プロダクツ(1)
  • DiodesZetex(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「74ls00 dip」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用ロジックIC Texas Instruments

    汎用ロジックIC

    Texas Instruments
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
  • 4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14 Texas Instruments

    4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14

    Texas Instruments
    139税込153
    1個
    欠品中
    仕様●パッケージ●機能:NANDゲート●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0484-77
  • 4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14 Texas Instruments

    4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14

    Texas Instruments
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。 標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。 NOT、AND、OR、FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。 大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。 74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。 74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
    機能Quad 2-Input NANDRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)2~6
  • BCD to 7セグメント デコーダ/ドライバ TTL Texas Instruments

    BCD to 7セグメント デコーダ/ドライバ TTL

    Texas Instruments
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    標準ロジック74LSシリーズのBCD to 7セグメント デコーダ/ドライバです。出力に7セグメントLED表示器をつなぐと4ビットの10進数入力(0000~1001)に対応した0~9までの数字を表示します。10進数の10以上(4ビットで1010~1111)の入力にも反応しますがA~Fの16進表
    仕様●パッケージ:DIP16●機能:BCD to 7 Segment Decoder/Driver●動作電圧:4.75V~5.25Vアズワン品番67-0367-60