カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- モノタロウ(4)
- KITO(キトー)(78)
- コスモスビード(23)
- TENMA(天馬)(10)
- SMC(8)
- 東栄管機(8)
- Aron(アロン化成)(8)
- RS PRO(7)
- セキスイ(6)
- TRACO POWER(6)
- Xiaomi(6)
- RECOM(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Advantech(アドバンテック)(3)
- CKD(2)
- ヤマト産業(2)
- climbing(クライミング)(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- ブランドをもっと見る
「75×40 ts」の検索結果

IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP
Texas Instruments¥739税込¥8131個13日以内出荷IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0407-43
IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC
Texas Instruments¥469税込¥5161個13日以内出荷仕様●機能:レシオメトリック●出力構成:正または負●トポロジ:チャージポンプ●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):1.5V●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力(最小/固定):-Vin、2Vin、Vin/2●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:200mA●周波数 - スイッチング:10kHz、75kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッアズワン品番67-0441-26
IC REG LINEAR 3.3V 800MA TO252-3
Texas Instruments¥209税込¥2301個13日以内出荷IC REG LINEAR 3.3V 800MA TO252-3仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):15V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.2V @ 800mA●電流 - 出力:800mA●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-252-3、DPak(2リード + タブ)、Sアズワン品番67-0406-20
IC REG LINEAR 5V 800MA SOT223
Texas Instruments¥279税込¥3071個13日以内出荷仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):15V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.2V @ 800mA●電流 - 出力:800mA●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-261-4、TO-261AA●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-223アズワン品番67-0441-22
IC REG LIN POS ADJ 800MA SOT223
Texas Instruments¥229税込¥2521個13日以内出荷IC REG LIN POS ADJ 800MA SOT223仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):15V●電圧 - 出力(最小/固定):1.25V●電圧 - 出力(最大):13.8V●電圧ドロップアウト(最大):1.2V @ 800mA●電流 - 出力:800mA●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-261-4、TO-261AA●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-223-4アズワン品番67-0406-21
IC REG LINEAR 5V 800MA TO252-3
Texas Instruments¥339税込¥3731個13日以内出荷仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):15V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.2V @ 800mA●電流 - 出力:800mA●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63●サプライヤデバイスパッケージ:TO-252-3アズワン品番67-0441-21
IC REG LIN POS ADJ 5A DDPAK
Texas Instruments¥579税込¥6371個13日以内出荷IC REG LIN POS ADJ 5A DDPAK仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):29V●電圧 - 出力(最小/固定):1.25V●電圧 - 出力(最大):27.5V●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 5A●電流 - 出力:5A●電流 - 静止(Iq):10mA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、DDPak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0359-08
IC COMP DUAL MICRPWR CMOS 8-SOIC
Texas Instruments¥539税込¥5931個13日以内出荷IC COMP DUAL MICRPWR CMOS 8-SOIC仕様●タイプ:汎用●素子数:2●出力タイプ:オープンドレイン●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2.7V~15V、±1.35V~7.5V●電圧 - 入力オフセット(最大):15mV @ 5V●電流 - 入力バイアス(最大):0.04pA @ 5V●電流 - 出力(標準):30mA●電流 - 静止(最大):20μA●CMRR、PSRR(標準):75dB CMRR、80dB PSRR●伝搬遅延(最大):10μs●ヒステリシス:-●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インアズワン品番67-0407-36
IC REG LIN POS ADJ 1.5A TO220-3
Texas Instruments¥369税込¥4061個13日以内出荷IC REG LIN POS ADJ 1.5A TO220-3仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):29V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):15V●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスアズワン品番67-0406-17
IC REG LIN POS ADJ 1.5A DDPAK
Texas Instruments¥309税込¥3401個13日以内出荷IC REG LIN POS ADJ 1.5A DDPAK仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):29V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):15V●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、DDPak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0406-14
IC REG LIN POS ADJ 1.5A DDPAK
Texas Instruments¥409税込¥4501個13日以内出荷。IC REG LIN POS ADJ 1.5A DDPAK仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):29V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):15V●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、DDPak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0406-12
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC
Texas Instruments¥619税込¥6811個13日以内出荷IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0407-42
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC
Texas Instruments¥669税込¥7361個13日以内出荷IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0407-41
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
Texas Instruments¥469税込¥5161個13日以内出荷IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:0.02V/μs●ゲイン帯域幅積:75kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.002pA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:18μA●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):4.5V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージアズワン品番67-0407-28