カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- 日東工器(3)
- SK11(2)
- THK(1)
- audio-technica(1)
「85snr」の検索結果
特価

15W、ステレオ、Class-D オーディオ・パワー・アンプ、SE 出力付
Texas Instruments¥629税込¥6921個5日以内出荷変調回路からスイッチングトランジスタまで回路のほとんどが20ピンDIPパッケージに収納され20個程度のR、C、Lを外付けするだけで15W×2のステレオパワーアンプができます。仕様●パッケージ:PDIP-20●動作電圧:用途:ステレオ15W Class-D オーディオ・パワー・アンプ●仕様1:電源電圧:+10~30V●仕様2:SNR:99dB●仕様3:出力:15W(ステレオ・8Ω)●仕様4:THD+N:0.06%●保護回路付●動作温度:-40~85℃アズワン品番67-0463-97