カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • SMC(289)
  • CKD(58)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(26)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • MATRIX(13)
  • StarTech.com(9)
  • STMicro(7)
  • エスコ(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • ラムマウント(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • サンワサプライ(3)
  • ケービデバイス(3)
  • M5Stack(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8d-2v」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15W、ステレオ、Class-D オーディオ・パワー・アンプ、SE 出力付 Texas Instruments15W、ステレオ、Class-D オーディオ・パワー・アンプ、SE 出力付Texas Instruments
629税込692
1個
5日以内出荷
変調回路からスイッチングトランジスタまで回路のほとんどが20ピンDIPパッケージに収納され20個程度のR、C、Lを外付けするだけで15W×2のステレオパワーアンプができます。
仕様●パッケージ:PDIP-20●動作電圧:用途:ステレオ15W Class-D オーディオ・パワー・アンプ●仕様1:電源電圧:+10~30V●仕様2:SNR:99dB●仕様3:出力:15W(ステレオ・8Ω)●仕様4:THD+N:0.06%●保護回路付●動作温度:-40~85℃アズワン品番67-0463-97
IC OCTAL D TRANSP LATCH 20-DIP Texas InstrumentsIC OCTAL D TRANSP LATCH 20-DIPTexas Instruments
189税込208
1個
13日以内出荷
IC OCTAL D TRANSP LATCH 20-DIP
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:2V~6V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:2.5ns●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIPアズワン品番67-0408-59
IC OCTAL D TRANSP LATCH 20-TSSOP Texas InstrumentsIC OCTAL D TRANSP LATCH 20-TSSOPTexas Instruments
87税込96
1個
13日以内出荷
IC OCTAL D TRANSP LATCH 20-TSSOP
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:2V~6V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:7.5ns●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOPアズワン品番67-0408-58
IC OCTAL TRANSP LATCH 20SO Texas InstrumentsIC OCTAL TRANSP LATCH 20SOTexas Instruments
89税込98
1個
13日以内出荷
IC OCTAL TRANSP LATCH 20SO
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:2V~6V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:15ns●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOアズワン品番67-0409-30
IC OCTAL LATCH 3ST 20-TSSOP Texas InstrumentsIC OCTAL LATCH 3ST 20-TSSOPTexas Instruments
109税込120
1個
13日以内出荷
。IC OCTAL LATCH 3ST 20-TSSOP
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:2V~5.5V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:1ns●電流 - 出力高、低:16mA、16mA●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOPアズワン品番67-0384-94
IC 8-BIT ADDRESS LATCH 16-DIP Texas InstrumentsIC 8-BIT ADDRESS LATCH 16-DIPTexas Instruments
129税込142
1個
13日以内出荷
IC 8-BIT ADDRESS LATCH 16-DIP
仕様●論理タイプ:Dタイプ、アドレサブル●回路:1:8●出力タイプ:標準●電圧 - 供給:2V~6V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:13ns●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0485-14
IC MCU 16BIT 48KB FLASH 64LQFP Texas InstrumentsIC MCU 16BIT 48KB FLASH 64LQFPTexas Instruments
1,498税込1,648
1個
13日以内出荷
IC MCU 16BIT 48KB FLASH 64LQFP
仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:8MHz●接続性:SPI、UART/USART●ペリフェラル:POR、PWM、WDT●I/O数:48●プログラムメモリサイズ:48KB(48K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:2K x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:A/D 8x12b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:64-LQFP●サプライヤデバイスパッケージ:64-LQFP(10x10)アズワン品番67-0408-05
IC MCU 16BIT 32KB FLASH 49DSBGA Texas InstrumentsIC MCU 16BIT 32KB FLASH 49DSBGATexas Instruments
899税込989
1個
13日以内出荷
。IC MCU 16BIT 32KB FLASH 49DSBGA
仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:16MHz●接続性:I2C、IrDA、LINbus、SCI、SPI、UART/USART●ペリフェラル:電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT●I/O数:32●プログラムメモリサイズ:32KB(32K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:2K x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:スロープA/D●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:49-UFBGA、DSBGA●サプライヤデバイスパッケージ:49-DSBGA(2.8x2.8)アズワン品番67-0384-91
IC AMP CLASS D STER 10W 28HTSSOP Texas InstrumentsIC AMP CLASS D STER 10W 28HTSSOPTexas Instruments
819税込901
1個
13日以内出荷
。IC AMP CLASS D STER 10W 28HTSSOP
仕様●タイプ:クラスD●出力タイプ:2チャンネル(ステレオ)●負荷時の最大出力 x チャンネル数:10W x 2 @ 8オーム●電圧 - 供給:4.5V~14.4V:デポップ、短絡および過熱保護●取り付けタイプ:面実装●動作温度:-40℃~85℃(TA)●サプライヤデバイスパッケージ:28-HTSSOP●パッケージ/ケース:28-PowerTSSOP(0.173インチ、4.40mm Width)アズワン品番67-0410-75
IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP Texas InstrumentsIC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOPTexas Instruments
249税込274
1個
13日以内出荷
IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:2●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:150MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.5ns @ 3.3V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(Iq):20μA●入力静電容量:5pF●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)アズワン品番67-0410-14
IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP Texas InstrumentsIC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOPTexas Instruments
339税込373
1個
13日以内出荷
IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:2●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:150MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.5ns @ 3.3V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(Iq):20μA●入力静電容量:5pF●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)アズワン品番67-0410-13
LOGIC GATES AND INVERTERS Texas InstrumentsLOGIC GATES AND INVERTERSTexas Instruments
109税込120
1個
13日以内出荷
。LOGIC GATES AND INVERTERS
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:2ns●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOアズワン品番67-0410-06
5d-2v 50m特集