カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- SMC(21)
- 3M(スリーエム)(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- 東亜DKK(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- エナパック(2)
- ROLINE(2)
- BIORAD(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- StarTech.com(1)
- マルツエレック(1)
「CHQ」の検索結果

IC SWITCH QUAD 1X1 14SO
Texas Instruments¥80税込¥881個13日以内出荷IC SWITCH QUAD 1X1 14SO仕様●スイッチ回路:SPST-NO●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:1:1●回路数:4●オン状態抵抗値(最大):30オーム(標準)●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):-●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~6V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):31ns、34ns●帯域幅-3db:30MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):0.5pF、9pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-45dB @ 1MHz●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOアズワン品番67-0409-32
IC SWITCH QUAD 1X2 14SOIC
Texas Instruments¥72税込¥791個13日以内出荷IC SWITCH QUAD 1X2 14SOIC仕様●スイッチ回路:SPST-NO●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:1:1●回路数:4●オン状態抵抗値(最大):70オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):500ミリオーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~10V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:200MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-72dB @ 1MHz●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0485-21