カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- ASUS(エイスース)(9)
- BOURNS(28)
- EIKO(栄工舎)(5)
- KEMET(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- MAZDA(マツダ)(13)
- SMC(167)
- SPARKFUN(12)
- ゴトー工業(4)
- サンワサプライ(80)
- ナビス(アズワン)(6)
- ホンダ(89)
- マイゾックス(4)
- ミツビシ(7)
- 三菱ふそう(14)
- 千代田通商(5)
- 富士電機(5)
- 東日興産(TN)(12)
- ブランドをもっと見る
「CRL」の検索結果

IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 16SO
Texas Instruments¥169税込¥1861個13日以内出荷IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 16SO仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップアップ、ステップダウン、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:降圧、昇圧、昇降圧、フライバック、フォワードコンバータ、フルブリッジ、ハーフブリッジ、プッシュプル●出力数:2●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):7V~40V●周波数 - スイッチング:1kHz~300kHz●デューティサイクル(最大):97%●同期整流器:なし●クロック同期:なし●シリアルインターフェース:-●制御機能:デッドタイム制御、周波数制御●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOアズワン品番67-0410-55
IC REG CTRLR BUCK 14TSSOP
Texas Instruments¥699税込¥7691個13日以内出荷IC REG CTRLR BUCK 14TSSOP仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力数:1●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):4.5V~5.5V●周波数 - スイッチング:50kHz~2MHz●デューティサイクル(最大):90%●同期整流器:あり●クロック同期:なし●シリアルインターフェース:-●制御機能:電流制限、イネーブル、周波数制御、パワーグッド、ソフトスタート●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0406-63
IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC
Texas Instruments¥569税込¥6261個13日以内出荷。IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップアップ/ステップダウン●出力構成:正、絶縁コンデンサ●トポロジ:フライバック、フォワードコンバータ●出力数:1●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):8.5V~16V●周波数 - スイッチング:250kHz●デューティサイクル(最大):70%●同期整流器:なし●クロック同期:あり●シリアルインターフェース:-●制御機能:電流制限、イネーブル、オンタイム制御、傾斜、ソフトスタート●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOICアズワン品番67-0411-06
IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8DIP
Texas Instruments¥429税込¥4721個13日以内出荷IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8DIP仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップアップ、ステップダウン、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:正、絶縁コンデンサ●トポロジ:昇圧、降圧、フライバック、フォワード●出力数:1●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):7.6V~30V●周波数 - スイッチング:最大500kHz●デューティサイクル(最大):96%●同期整流器:なし●クロック同期:なし●シリアルインターフェース:-●制御機能:周波数制御●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0411-04