カテゴリ

  • 制御機器(50)
  • 事務用品(5)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • SHOWA(ショーワグローブ)(8)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(767)
  • DiodesZetex(472)
  • メディアカバーマーケット(154)
  • ホンダ(110)
  • PERMATEX(88)
  • MB Wear(81)
  • TULTEX(タルテックス)(67)
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • VERTEX(バーテックス)(64)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(60)
  • StarTech.com(51)
  • ロゴヴィスタ(50)
  • Panaracer(パナレーサー)(48)
  • MasterFlex(47)
  • NEXTEC(47)
  • MAD MAX(マッドマックス)(41)
  • クリーンテックス・ジャパン(41)
  • 色ブラック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TEX」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1回路 オペアンプ Texas Instruments1回路 オペアンプTexas Instruments
269税込296
1個
5日以内出荷
1970年代にOPアンプのデファクトスタンダードだった741(μA741)のセカンドソースです。 後のスタンダード4558が8ピンで2回路入りなのに対し741は1回路入りなので差し替えできません。 741にはオフセット調整端子が付いています。(不使用時はオープンで構いません。) また741のSR(スルーレート)は0.5V/μsで4558の半分です。 工業用でオーディオには向きませんが当時の回路のリバイバルには最適です。
その他電流:【入力バイアス】80nA入力BP電源電圧(V)±18max回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)2
4回路 低雑音 JFET入力 汎用オペアンプ DIP Texas Instruments4回路 低雑音 JFET入力 汎用オペアンプ DIPTexas Instruments
259税込285
1個
5日以内出荷
TIの開発した4回路入りJ-FET入力型OPアンプです。 2回路入りTL072の4回路版です。入力インピーダンスが高くバイアス電流がほとんど流れない特性はバイポーラ入力型よりもOPアンプの理想に近く特性のバランスが取れた使いやすい製品として使われ続けています。 電源電圧は±15Vが標準で+5V以下の単電源など低電圧での使用には向きません。
その他PDIP-14、【GBW】3MHz【SR】13V/uS、電流:【入力バイアス】65pA入力JFET電源電圧(V)±4.5~18回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージPDIP-14オフセット電圧(mV)3
ロジックIC Texas InstrumentsロジックICTexas Instruments
219税込241
1個
5日以内出荷
機能カウンタ、10進RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)3~18
2回路 単電源 低消費電力 オペアンプ Texas Instruments2回路 単電源 低消費電力 オペアンプTexas Instruments
219税込241
1個
5日以内出荷
単電源OPアンプの代表品種"358"のオリジナルメーカー品です。 単電源だけでなく工夫次第で両電源にも使用可能で一般用途に広く使用されています。 セカンドソース品は細かい仕様が異なる場合があるので管理が厳しい場合やオリジナルの使用感を求める場合はこちらをご検討ください。 なお、LM2904はLM358のヘビーデューティー版でほぼ同じ規格ですがオリジナルメーカーの規定では動作温度範囲や電源電圧範囲に違いがあります。
その他電流:【入力バイアス】45nA / 【GBW】1MHz備考定番の単電源オペアンプ入力BP電源電圧(V)+3~+32定格電源電流0.5mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP8オフセット電圧(mV)2
2回路 バイナリーカウンター CMOS DIP14 Texas Instruments2回路 バイナリーカウンター CMOS DIP14Texas Instruments
149税込164
1個
5日以内出荷
機能バイナリカウンタRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
1回路 JFET入力 オペアンプ Texas Instruments1回路 JFET入力 オペアンプTexas Instruments
289税込318
1個
5日以内出荷
旧ナショナルセミコンダクタ(現TIに吸収)が開発したJ-FET入力型OPアンプです。 データーシートの冒頭にあるようにJ-FET入力型の最初期から存在し使い続けられてきた製品です。 古い製品ですがあまり精度の必要でない直流と20kHz以下のオーディオ帯域程度を扱うには十分で、低入力電流、高入力抵抗、高スルーレートというJ-FET入力型の特徴から現在でも使いやすい標準品として親しまれています。なお、本品は1回路入りなのでご注意ください。
その他【GBW】5MHz【SR】12V/μs、電流:【入力バイアス】30pA、【IN NOISE(1KHz)】12nV/√Hz(Rs=100)入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流10mA(Vcc=±15)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)3
低消費電力タイマー IC 555 Texas Instruments低消費電力タイマー IC 555Texas Instruments
299税込329
1個
5日以内出荷
備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージPDIP-8動作電圧(V)2~15最大周波数(MHz)【発振】2.1
高精度マイクロパワー・シャント型基準電圧 Texas Instruments高精度マイクロパワー・シャント型基準電圧Texas Instruments
379税込417
1個
5日以内出荷
温度係数最大100RoHS指令(10物質対応)対応誤差±0.1%動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージTO-92
2回路 単電源 CMOS オペアンプ Texas Instruments2回路 単電源 CMOS オペアンプTexas Instruments
599税込659
1個
5日以内出荷
その他【GBW】1.4MHz【SR】1.1V/μs、電流:【入力バイアス】0.002pA、【IN NOISEN(1KHz)】22nV/√Hz入力CMOS電源電圧(V)+4.75~+15.5定格電源電流0.75mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)1
4回路 差動 コンパレータ Texas Instruments4回路 差動 コンパレータTexas Instruments
199税込219
1個
5日以内出荷
その他SOIC14、【tpd】1.3μs、【output】O.C電源電圧(V)+2~+36定格電源電流0.8mA(Vcc=+5V)V回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージSOIC14オフセット電圧(mV)2
4回路 2入力EXORゲート CMOS DIP14 Texas Instruments4回路 2入力EXORゲート CMOS DIP14Texas Instruments
249税込274
1個
5日以内出荷
機能EXORRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
IC REG BUCK 5V 3A TO220-5 Texas InstrumentsIC REG BUCK 5V 3A TO220-5Texas Instruments
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
4V~60V、3A、低部品点数の降圧レギュレータ 降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。
その他【パッケージ/ピン】TO-220/5寸法(mm)10.16×8.51出力電圧(V)5入力電圧(V)4.0~60周波数【スイッチング】52kHz出力電流3A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1
2回路 BCDアップカウンタ DIP16 Texas Instruments2回路 BCDアップカウンタ DIP16Texas Instruments
259税込285
1個
5日以内出荷
機能Dual BCD UP-CounterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-16動作電圧(V)3~18
1回路 高速オペアンプ Texas Instruments1回路 高速オペアンプTexas Instruments
389税込428
1個
5日以内出荷
その他【GBW】15MHz【SR】70v/μs電源電圧(V)5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70
6回路 インバータ(NOT)CMOS DIP16 Texas Instruments6回路 インバータ(NOT)CMOS DIP16Texas Instruments
179税込197
1個
5日以内出荷
機能インバータRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)3~18
グラフ電卓 Texas Instrumentsグラフ電卓Texas Instruments
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
数式処理ソフトを彷彿とさせる、従来のグラフ電卓とは異なる操作性が特徴です。方程式の解法、因数分解、不定積分などの計算が可能です。これにより、数値的な解だけでなく、数式そのものの操作や変換を学ぶことができ、より深い理解を得ることができます。鮮明で見やすいディスプレイにより、グラフや計算結果を直感的に理解できます。CAS機能(数式処理機能)が搭載されているので、文字列を扱うことができます。
付属品専用ソフトウェアライセンス材質プラスチック寸法(mm)191×87電源リチウムイオン電池 USBケーブル付機能数値計算、CAS、グラフ(関数、媒介表示、極方程式、数列) 、統計、データ収集機能、プログラミングディスプレイ液晶 3.2インチ 125DPIデバイス【対象】WindowsPC Mac
関数電卓 BA2 Plus Texas Instruments関数電卓 BA2 PlusTexas Instruments
8,898税込9,788
1個
翌日出荷
クイックレファレンスカード(英文),衝撃保護カバー,ボタン電池CR2032内蔵年金,抵当,リース,貯蓄などのtime-value-of-money(貨幣の時間価値)の計算式を解きます。割賦返済計画を作成できます。最大4桁の頻度を持つ,金額の一定でない,24個までのキャッシュフローの分析ができます。NPV(net present value:正味(純)現在価値)やIRR(internal rate of return:内部収益率)を計算します。2つの日付を数える方法(actual/actualまたは30/360)を選択して,債権の価値または満期や返済要求提示の算出ができます。BA2 Plus Financial Calculatorに加え、NFV(純将来価値)、MIRR(修正内部収益率)、修正継続時間、元金回収、割引元金回収の機能がございます。米国証券アナリスト(CFA)試験の持ち込み指定機です。
寸法(mm)80×150×12ブラック電源リチウム2032電池×1(付属)ディスプレイ1行×10桁
グラフ電卓 Texas Instrumentsグラフ電卓Texas Instruments
20,980税込23,078
1個
翌日出荷
コーディングやSTEMなどを探求できるグラフ電卓です。数学、化学、工学、コンピューターサイエンスなどに幅広くご活用いただけます。プレ代数、代数、微積分、生物学、化学、物理学の計算を行うためのソフトウェア・アプリケーション(Apps)を搭載しています。動的なオブジェクト指向の実装により、効率よくコーディングを習得できます。
付属品USBケーブル質量(g)350電源リチウムイオン電池 USBケーブル付寸法(cm)18.5×1.5×8機能Core Math機能 プログラミング データ収集機能 グラフ電卓アプリ 電卓ファイルのロード/共有 テストモード
IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24DIP Texas InstrumentsIC TXRX NON-INVERT 5.5V 24DIPTexas Instruments
599税込659
1個
5日以内出荷
3ステート出力、8チャンネル、レジスタトランシーバー
その他【パッケージ/ピン】PDIP/24寸法(mm)31.64×6.73×4.57チャンネル数8出力電流(mA)【高レベル】-32【低レベル】64RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)4.5~5.5出力タイプ3ステート
6回路 シュミットトリガインバータ CMOS DIP14 Texas Instruments6回路 シュミットトリガインバータ CMOS DIP14Texas Instruments
229税込252
1個
5日以内出荷
機能シュミットトリガ付きインバータ <1--ラインドライバ、バッファ-->RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP Texas InstrumentsIC REG BUCK 5V 500MA 8DIPTexas Instruments
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
電力コンバータ、150kHz、0.5A降圧型電圧レギュレータ 降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。
その他【パッケージ/ピン】PDIP/8寸法(mm)9.81×6.35出力電圧(V)5入力電圧(V)4.5~60周波数【スイッチング】150kHzRoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.5A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1
FVコンバーター Texas InstrumentsFVコンバーターTexas Instruments
679税込747
1個
5日以内出荷
電源28VRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14
低電圧オーディオ用パワー・アンプ IC Texas Instruments低電圧オーディオ用パワー・アンプ ICTexas Instruments
319税込351
1個
5日以内出荷
旧ナショナルセミコンダクタ(現TI)の開発したオーディオパワーアンプICです。 ラジオやテレビ程度の小出力用のパワーアンプとして代表的な製品です。 回路記号はOPアンプと同じですがLM386はパワーアンプ専用でOPアンプではありません。 増幅率(利得・ゲイン)は二段階に設定できますがOPアンプのように任意に設定はできず方法も異なります。
その他電流:【入力バイアス】70nA電源電圧(V)4~18定格電源電流1.8mA(Vcc=±15)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)2
汎用ロジックIC Texas Instruments汎用ロジックICTexas Instruments
219税込241
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CMOSタイマー IC 555 Texas InstrumentsCMOSタイマー IC 555Texas Instruments
299税込329
1個
5日以内出荷
定番ICの555(NE555相当品)のC-MOS版で、機能は通常の555と同じです。おすすめの用途は次の通りです。 LED点滅回路に最適!低い電圧(電池でも可)でのLED点滅回路。 発振回路として使えます!3MHzまでの無安定周波数(DC0.9V~)を内蔵しているので発振回路として使用可。 電池1本でLEDが点灯!ディスクリート構成の昇圧回路で電池1本からLEDを点灯させることができる。 ロジックICと完全互換!出力は5V電源で、TTLやC-MOSロジックと完全互換。 消費電力が低い!5V電源で1mW以下の消費電力。
備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mA動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージDIP8動作電圧(V)15
高速デュアルコンパレータ Texas Instruments高速デュアルコンパレータTexas Instruments
449税込494
1個
5日以内出荷
電源電圧(V)36回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14オフセット電圧(mV)8
バイナリカウンタ DIP16 Texas Instrumentsバイナリカウンタ DIP16Texas Instruments
289税込318
1個
5日以内出荷
機能バイナリカウンタRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)3~18
クワッド汎用オペアンプ Texas Instrumentsクワッド汎用オペアンプTexas Instruments
229税込252
1個
5日以内出荷
その他DIP-14、【GBW】1MHz【SR】0.5V/μs、電流:【入力バイアス】45nA電源電圧(V)26回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージDIP-14オフセット電圧(mV)2
IC REG LIN 5V 1.5A DDPAK/TO263-5 Texas InstrumentsIC REG LIN 5V 1.5A DDPAK/TO263-5Texas Instruments
869税込956
1個
5日以内出荷
超低電圧降下リニアレギュレータ
その他【パッケージ/ピン】TO-263/5出力電圧(V)5RoHS指令(10物質対応)対応出力電流1.5A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1最大入力電圧(V)7
8ラインto1ライン データセレクタ/マルチプレクサ Texas Instruments8ラインto1ライン データセレクタ/マルチプレクサTexas Instruments
299税込329
1個
5日以内出荷
8つのデータソースのいずれかを選択して出力するデータセレクタです。 入力を有効にするには、ストローブ(G)/入力をロー論理レベルにする必要があります。 ストロ―ブ端子がハイ論理レベルになると、W出力が強制的にハイになり、Y出力が強制的にローになります。 最大10個のLSTTL負荷を駆動可能 5Vで±6mAの出力ドライブ
用途ブール関数ジェネレータ、パラレル-シリアルコンバータ、データソースセレクタなどその他【tpd】13nsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流【ICC】80μA動作電圧(V)2~6最大入力電流(μA)1
オープンコレクタ出力付きヘキサインバータ Texas Instrumentsオープンコレクタ出力付きヘキサインバータTexas Instruments
139税込153
1個
5日以内出荷
6回路入りインバータ 正論理でブール関数Y=Aを実行します。 オープンドレイン出力の場合、正しく動作させるためにプルアップ抵抗が必要です。 アクティブローのワイヤードORまたはアクティブハイのワイヤードAND機能を実装するために、他のオープンドレイン出力に接続できます。 最大10個のLSTTL負荷を駆動可能 5Vで±4mAの出力ドライブ
その他【tpd】8nsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流【ICC】20μA動作電圧(V)2~6最大入力電流(μA)1
DUAL 2-INPUT POSITIVE-AND GATE Texas InstrumentsDUAL 2-INPUT POSITIVE-AND GATETexas Instruments
81税込89
1個
5日以内出荷
IC MCU 16BIT 16KB FLASH 64QFP Texas InstrumentsIC MCU 16BIT 16KB FLASH 64QFPTexas Instruments
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
高性能DSP
その他【パッケージ/ピン】64-QFPサイズ【RAM】1K ×8電源電圧(V)【動作】5メモリー【プログラム】フラッシュピン数(ピン)【I/O】26プログラムメモリ16KBRoHS指令(10物質対応)対応A/Dコンバータ10ビット ×8動作温度範囲(℃)0~70クロック周波数20MHzデータバス幅16ビットコアプロセッサC2xx DSP
8入力NOR/ORゲート CMOS DIP14 Texas Instruments8入力NOR/ORゲート CMOS DIP14Texas Instruments
169税込186
1個
5日以内出荷
機能8入力 NOR/ORRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)3~18
4bit バイナリカウンタ CMOS DIP16 Texas Instruments4bit バイナリカウンタ CMOS DIP16Texas Instruments
139税込153
1個
5日以内出荷
機能バイナリカウンタRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
IC LATCH OCT TRANSP D 20SO Texas InstrumentsIC LATCH OCT TRANSP D 20SOTexas Instruments
97税込107
1個
5日以内出荷
3ステート出力、8ビット、トランスペアレントDタイプラッチ
その他【パッケージ/ピン】SOP/20寸法(mm)12.6×5.3×1.95チャンネル数8出力電流(mA)【高レベル】-6【低レベル】32RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)4.5~5.5出力タイプ3ステート
6回路 Dフリップフロップ CMOS DIP16 Texas Instruments6回路 Dフリップフロップ CMOS DIP16Texas Instruments
339税込373
1個
5日以内出荷
機能マスターリセットRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14 Texas Instruments4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14Texas Instruments
189税込208
1個
5日以内出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。 標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。 NOT、AND、OR、FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。 大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。 74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。 74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
機能Quad 2-Input NANDRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)2~6
6回路 インバータ(NOT)CMOS DIP14 Texas Instruments6回路 インバータ(NOT)CMOS DIP14Texas Instruments
179税込197
1個
5日以内出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。 標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。 NOT、AND、OR、FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。 大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。 74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。 74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
機能Hex InvertersRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)2~6
基準電圧ダイオード Texas Instruments基準電圧ダイオードTexas Instruments
209税込230
1個
5日以内出荷
温度係数最大150RoHS指令(10物質対応)対応誤差+12mV-12mV動作電流(mA)0.01~20動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージTO-92基準電圧1.235V