制御機器 (62) 事務用品 (1) 学童・教育用品 (1) ブランド: Texas Instruments価格: 1,500~10,000円すべて解除
Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, LM7805CT/NOPB Texas Instruments 翌々日出荷
仕様 LM78シリーズ正電圧レギュレータ、Texas Instruments. Texas Instruments では、固定電圧レギュレーション用として、 LM78 、 LM78L 、 LM78M シリーズなどのリニア電圧レギュレータを各種取り揃えています。 この3端子正レギュレータの電流出力はそれぞれ1 A (LM78xx)、100 mA (LM78Lxx)、500 mA (LM78Mxx)以上となっています。 外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。 どの電圧レギュレータも、サーマルシャッ 長さ(mm) 10.16 寸法(mm) 10.16×4.7×8.89 出力電圧(V) 5 ピン数(ピン) 3 極性 正 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ TO-220 ロードレギュレーション 150 mV ラインレギュレーション 150 mV レギュレータ リニア電圧 最大動作温度(℃) 70 出力タイプ 固定
2回路 高性能 オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
2回路入り高性能オーディオ用OPアンプ現在はTIに統合されたナショナルセミコンダクターが開発した新世代のオーディオ用OPアンプです。オーディオで重視される各スペック値が高級オーディオ用として標準的なNE5532型などより一回り向上しています。工業用の超高性能品などと比較すれば性能の割にコストパフォーマンスの高い商品です。
仕様 ●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●構造または入力構成:電源電圧:±2.5~±17V●電源電流:GBW(typ):55MHz●SR(typ):±20V/μs●入力オフセット電圧:±0.1mV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):0.2μV/℃●動作温度:-40℃~+85℃●IN NOISE(1KHz):2.7nV/√hZ●備考:低いひずみ率、ハイクォリティオーディオ用 アズワン品番 67-0457-20
IC REG BUCK 5V 3A TO220-5 Texas Instruments 5日以内出荷
4V~60V、3A、低部品点数の降圧レギュレータ
降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。
その他 【パッケージ/ピン】TO-220/5 寸法(mm) 10.16×8.51 出力電圧(V) 5 入力電圧(V) 4.0~60 周波数 【スイッチング】52kHz 出力電流 3A 動作温度範囲(℃) -40~+125 出力数 1
関数電卓 BA2 Plus Texas Instruments 翌日出荷
クイックレファレンスカード(英文),衝撃保護カバー,ボタン電池CR2032内蔵年金,抵当,リース,貯蓄などのtime-value-of-money(貨幣の時間価値)の計算式を解きます。割賦返済計画を作成できます。最大4桁の頻度を持つ,金額の一定でない,24個までのキャッシュフローの分析ができます。NPV(net present value:正味(純)現在価値)やIRR(internal rate of return:内部収益率)を計算します。2つの日付を数える方法(actual/actualまたは30/360)を選択して,債権の価値または満期や返済要求提示の算出ができます。BA2 Plus Financial Calculatorに加え、NFV(純将来価値)、MIRR(修正内部収益率)、修正継続時間、元金回収、割引元金回収の機能がございます。米国証券アナリスト(CFA)試験の持ち込み指定機です。
寸法(mm) 80×150×12 色 ブラック 電源 リチウム2032電池×1(付属) ディスプレイ 1行×10桁
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM2902M/NOPB Texas Instruments 翌々日出荷
仕様 汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。、標準電圧ゲイン:100 dB 幅(mm) 3.91 ピン数(ピン) 14 電源タイプ ±2電源, 単一電源 動作温度(℃) (Max)+85 回路数 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 アンプタイプ 高精度 スルーレート(V/μs) 標準0.5 標準ゲインバンド幅積(MHz) 1 デュアル供給電圧(V) 標準±12、±3、±5、±9 シングル供給電圧(V) 標準5 → 24
IC MCU 16BIT 16KB FLASH 64QFP Texas Instruments 5日以内出荷
高性能DSP
その他 【パッケージ/ピン】64-QFP サイズ 【RAM】1K ×8 電源電圧(V) 【動作】5 メモリー 【プログラム】フラッシュ ピン数(ピン) 【I/O】26 プログラムメモリ 16KB RoHS指令(10物質対応) 対応 A/Dコンバータ 10ビット ×8 動作温度範囲(℃) 0~70 クロック周波数 20MHz データバス幅 16ビット コアプロセッサ C2xx DSP
電子ボリューム IC Texas Instruments 5日以内出荷
仕様 ●パッケージ:PDIP-16●動作電圧:用途:ステレオ・オーディオ・ボリューム・コントロール●仕様1:電源電圧:±5V/+5V(アナログ/デジタル)●仕様2:回路数:2●仕様3:制御方式:SPI●仕様4:クロストーク:-130dB●THD+N:0.0002%●動作温度:-40~85℃ アズワン品番 67-0463-98
高精度オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
仕様 ●パッケージ:SOIC-8●回路数:2回路●構造または入力構成:バイポーラー●電源電圧:+4.5~36V●電源電流:3.6mA●GBW(typ):80MHz●SR(typ):27V/μs●入力オフセット電圧:100μV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):動作温度:0~70℃●IN NOISE:1.1nV/√Hz(=1KHz)●備考:ローノイズ・高精度・[SoundPLUS]仕様 アズワン品番 67-0464-03
IC ADC 12BIT ADSシリーズ Texas Instruments 13日以内出荷
IC ADC 12BIT SAR 28SOIC。
仕様 ●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):125k●入力数:1●入力タイプ:シングルエンド●データインターフェース:パラレル●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V、-16.5V~5.5●電圧 - 供給、デジタル:5V:-●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-SOIC●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番 67-0405-45
サンプル ・ ホールド回路 Texas Instruments Texas Instruments 7日以内出荷
仕様 ●取得時間:20μs●標準デュアル供給電圧:±15V 長さ(mm) 8.64 幅(mm) 3.91 寸法(mm) 8.64×3.91×1.45 高さ(mm) 1.45 ピン数(ピン) 14 電源タイプ デュアル電源 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 サンプル / ホールド、Texas Instruments パッケージ SOIC 実装タイプ 表面実装 最大動作温度(℃) 70 最小動作温度(℃) 0
アダプティブケーブルイコライザ Texas Instruments 400m 16ピン WQFN Texas Instruments 7日以内出荷
仕様 ●最大ジッタ:0.2UI●最大データレート:2.97Gbps●最大入力反射損失:15dB●最大均等化長さ:400m 長さ(mm) 4 幅(mm) 4 寸法(mm) 4×4×0.7 高さ(mm) 0.7 ピン数(ピン) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 シリアルデジタルインターフェイス、アダプティブケーブルイコライザ、Texas Instruments 動作温度範囲(℃) -40 → +85 パッケージ WQFN 実装タイプ 表面実装 最大供給電流(mA) 100 最大動作温度(℃) 85
Texas Instruments DS90LV032ATMTC/NOPB LVDSレシーバ Texas Instruments 7日以内出荷
仕様 ●トランスミッションデータレート:400Mbps●差動入力低閾値電圧:-100mV●差動入力高閾値電圧:100mV 長さ(mm) 5 寸法(mm) 5×4.4×0.9 高さ(mm) 0.9 入力 LVDS ピン数(ピン) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 差動ラインドライバ / レシーバ(LVDS PHY)、Texas Instruments パッケージ TSSOP 実装タイプ 表面実装 動作供給電圧(V) (Max)3.6 1チップ当たりのエレメント数 4 ドライバ数 4 最大動作温度(℃) 85 出力タイプ LVTTL
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 4回路, デュアル電源, LM348D Texas Instruments 7日以内出荷
アンプタイプ = 高精度実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = デュアル電源回路数 = 4ピン数 = 14標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 0.5V/μs動作温度 Min = 0 ℃標準電圧ゲイン = 104 dB幅 = 3.91mm汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
Texas Instruments コンバータ, 1A, 20 V, 表面実装 LM2734YMK/NOPB Texas Instruments 7日以内出荷
仕様 最大スイッチング周波数:550 kHz 入力電圧(V) (Max)20、(Min) 3 出力電流(A) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 Step-Down DC/DC Converters (Integrated Switch) 9V to 30V Input Max., Texas Instruments パッケージ TSOT 実装タイプ 表面実装 ラインレギュレーション 0.01 %/V スイッチングレギュレータ あり 出力数 1 レギュレータ バック コントローラ 最大動作温度(℃) 125 出力タイプ 可変
Texas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOIC Texas Instruments 7日以内出荷
仕様 ●コンパレータタイプ : 差動●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●出力タイプ : オープンコレクタ●回路数 : 4●標準応答時間 : 1.3μs●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 3 → 28 V●寸法 : 8.65 x 3.91 x 1.58mm●長さ : 8.65mm●幅 : 3.91mm●高さ : 1.58mm●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●LMx39 / LM2901ファミリクワッドコンパレータ. Texas InstrumentsのLM139●LM239●LM339●LM2901は●幅広い電圧にわたって単一電源で動作するように設計されたクワッド差動入力電圧コンパレータです。 コモンモード入力電圧範囲に接地が含まれ●デバイスはオープンコレクタ出力を備えています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
IC REG LIN 1.2V 3A DDPAK/TO263-5 Texas Instruments 13日以内出荷
仕様 ●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.42V @ 3A●電流 - 出力:3A●電流 - 静止(Iq):30μA●電流 - 供給(最大):8mA●PSRR:80dB~65dB(120Hz~1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、DDPak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5 アズワン品番 67-0434-60
IC ADC 12BIT ADSシリーズ Texas Instruments 13日以内出荷
IC ADC 12BIT SAR 32TQFP。
仕様 ●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):500k●入力数:4●入力タイプ:差動●データインターフェース:SPI●構成:MUX-S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:2●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:選択可能アドレス、同時サンプリング●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:32-TQFP●サプライヤデバイスパッケージ:32-TQFP(5x5)●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番 67-0405-53
IC DAC 12BIT A-OUT 24SOIC Texas Instruments 13日以内出荷
IC DAC 12BIT A-OUT 24SOIC
仕様 ●ビット数:12●D/Aコンバータ数:2●セッティング時間:800ns●出力タイプ:Current - Unbuffered●差動出力:なし●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V●INL/DNL(LSB):±1(最大)、±1(最大)●アーキテクチャ:乗算DAC●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:24-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SOIC●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番 67-0405-75
IC CROSSPOINT SW 1×2:2 16TSSOP Texas Instruments 13日以内出荷
IC CROSSPOINT SW 1 X 2:2 16TSSOP
仕様 ●タイプ:クロスポイントスイッチ●回路:1 x 2:2●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOP アズワン品番 67-0408-34
IC DRIVER 10/0 128TQFP Texas Instruments 13日以内出荷
IC DRIVER 10/0 128TQFP
仕様 ●タイプ:ドライバ●プロトコル:FPDリンク、LVDS●ドライバ/レシーバ数:10/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:945Mbps●電圧 - 供給:3.15V~3.6V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:128-TQFP●サプライヤデバイスパッケージ:128-TQFP(14x14) アズワン品番 67-0405-88
IC CROSSPOINT SW 1×4:4 38TSSOP Texas Instruments 13日以内出荷
IC CROSSPOINT SW 1 X 4:4 38TSSOP
仕様 ●タイプ:クロスポイントスイッチ●回路:1 x 4:4●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:38-TFSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:38-TSSOP アズワン品番 67-0408-36
IC REG DL BUCK/LNR SYNC 28HTSSOP Texas Instruments 13日以内出荷
IC REG DL BUCK/LNR SYNC 28HTSSOP
仕様 ●トポロジ:ステップダウン(降圧)同期(1)、リニア(LDO)(1)●出力数:2●周波数 - スイッチング:300kHz●電圧/電流 - 出力1:制御装置●電圧/電流 - 出力2:プログラマブル、2A●電圧/電流 - 出力3:-●LEDドライバ付き:なし●スーパーバイザ付き:なし●シーケンサ付き:あり●電圧 - 供給:2.8V~5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:28-PowerTSSOP(0.173インチ、4.40mm Width)●サプライヤデバイスパッ アズワン品番 67-0410-93