カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- モノタロウ(2)
- カーディナルヘルス(14)
- omron(オムロン)(4)
- 東洋エレメント(3)
- ミヤコ自動車(2)
- STMicro(2)
- SMC(1)
- 制研化学工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- VISHAY(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- メドトロニック(1)
- サンエレメント(1)
- MANN-FILTER(1)
- 日本コヴィディエン(1)
- nexperia(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- ナカヨ(1)
「a22ns」の検索結果

IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOP
Texas Instruments¥139税込¥1531個13日以内出荷。IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOP仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0409-55
IC INVERT SCHMITT 6CH 6-IN 14DIP
Texas Instruments¥349税込¥3841個13日以内出荷IC INVERT SCHMITT 6CH 6-IN 14DIP仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6:シュミットトリガ●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:800μA、16mA●論理レベル - 低:0.6V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0408-41
IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOIC
Texas Instruments¥68税込¥751個13日以内出荷IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOIC仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:4mA、4mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5.5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)アズワン品番67-0409-42