カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- IDEC(和泉電気)(8)
「apw126」の検索結果

IC BUF NON-INVERT 3.6V 14TSSOP
Texas Instruments¥78税込¥861個13日以内出荷仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0353-47