カテゴリ

  • 制御機器(728)
  • 学童・教育用品(7)
  • 事務用品(5)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(5,845)
  • 三菱ふそう(2,510)
  • RS PRO(979)
  • Hirschmann Test & Measurement(581)
  • DUCATI(504)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(464)
  • NASTA(ナスタ)(450)
  • KTM(405)
  • メディアカバーマーケット(402)
  • トヨタ(393)
  • BMW(364)
  • スバル(327)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(281)
  • SMC(276)
  • SPARKFUN(243)
  • 長谷川工業(231)
  • ニッサン(218)
  • SKC(環境測定)(207)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(114)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ast」の検索結果

関連キーワード
740件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングル高精度タイマー IC 555 Texas Instrumentsシングル高精度タイマー IC 555Texas Instruments
119税込131
1個
当日出荷
タイマー用ICの標準品"555"です。コンパレータ、しきい値設定抵抗、フリップ・フロップ、タイミングコンデンサ放電回路というシンプルな内部構成ですが外部にCとRの時定数回路を追加しその他の端子の接続を選ぶことでタイマー回路(遅延ON/OFF回路)、発振器などさまざまな応用回路ができます。正確さはマイコンに譲りますが555はプログラム不要で回路を組むだけで動作します。電源電圧も広範囲です。本品はTIが製造するセカンドソース品です。
仕様●パッケージ:DIP-8●回路数:1回路●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):3mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0447-67
Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPBTexas Instruments
619税込681
1箱(5個)
当日出荷
仕様●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V長さ(mm)10.16ピン数(ピン)8電源タイプ±2電源, 単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。パッケージPDIP実装タイプスルーホールアンプタイプ高精度最小動作温度(℃)0
2回路 差動 コンパレータ Texas Instruments2回路 差動 コンパレータTexas Instruments
53税込58
1個
当日出荷
仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●電源電圧:+2V~+36V●電源電流:0.8mA(Vcc=+5V)V●tpd:1.3μs●出力電流:outputType:O.C●入力オフセット電圧typ:2mV●動作温度:-40℃~+125℃●備考:アズワン品番67-0367-84
4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14 Texas Instruments4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14Texas Instruments
59税込65
1個
当日出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
仕様●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2-Input AND●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0367-61
IC RECEIVER 0/4 16DIP Texas InstrumentsIC RECEIVER 0/4 16DIPTexas Instruments
249税込274
1個
当日出荷
仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:60mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0353-11
2回路 JFET入力 低雑音 オペアンプ DIP Texas Instruments2回路 JFET入力 低雑音 オペアンプ DIPTexas Instruments
249税込274
1個
当日出荷
仕様●パッケージ:8-DIP●動作電圧:7V~36V、±3.5V~18V●回路数:2回路●SR:13V/μs●GBW:3MHz●IN NOISEN:動作温度:0℃~70℃アズワン品番67-0483-65
1回路 低雑音 高速 オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments1回路 低雑音 高速 オーディオ用 オペアンプTexas Instruments
219税込241
1個
翌々日出荷
仕様●パッケージ:DIP8P●回路数:1回路●入力構成:BP●電源電圧:±3V~±20V●電源電流:4mA(Vcc=±15)●GBW:10MHz●SR:13(Cc=0)V/μs●入力オフセット電圧(typ):0.5mV●入力バイアス電流(typ):500nA●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0485-36
Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, LM7805CT/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, LM7805CT/NOPBTexas Instruments
1,598税込1,758
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様LM78シリーズ正電圧レギュレータ、Texas Instruments. Texas Instruments では、固定電圧レギュレーション用として、 LM78 、 LM78L 、 LM78M シリーズなどのリニア電圧レギュレータを各種取り揃えています。 この3端子正レギュレータの電流出力はそれぞれ1 A (LM78xx)、100 mA (LM78Lxx)、500 mA (LM78Mxx)以上となっています。 外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。 どの電圧レギュレータも、サーマルシャッ長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×4.7×8.89出力電圧(V)5ピン数(ピン)3極性RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220ロードレギュレーション150 mVラインレギュレーション150 mVレギュレータリニア電圧最大動作温度(℃)70出力タイプ固定
Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール 可変, 3ピン, TL431AILP Texas InstrumentsTexas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール 可変, 3ピン, TL431AILPTexas Instruments
1,898税込2,088
1袋(25個)
翌々日出荷
公称電圧 = 2.5 - 36Vパッケージタイプ = TO-92基準タイプ = 可変立上がり精度 = ±1.0 %実装タイプ = スルーホールトポロジー = シャント出力電流 Max = 100mA入力電圧 Max = 37 V出力電圧 Min = 2.5 V出力電圧 Max = 36 Vピン数 = 3寸法 = 4.83 x 3.43 x 3.68mm高さ = 3.68mmシャント電圧リファレンス、調整可能、TLシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1回路 オペアンプ Texas Instruments1回路 オペアンプTexas Instruments
269税込296
1個
5日以内出荷
1970年代にOPアンプのデファクトスタンダードだった741(μA741)のセカンドソースです。 後のスタンダード4558が8ピンで2回路入りなのに対し741は1回路入りなので差し替えできません。 741にはオフセット調整端子が付いています。(不使用時はオープンで構いません。) また741のSR(スルーレート)は0.5V/μsで4558の半分です。 工業用でオーディオには向きませんが当時の回路のリバイバルには最適です。
その他電流:【入力バイアス】80nA入力BP電源電圧(V)±18max回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)2
4回路 低雑音 JFET入力 汎用オペアンプ DIP Texas Instruments4回路 低雑音 JFET入力 汎用オペアンプ DIPTexas Instruments
259税込285
1個
5日以内出荷
TIの開発した4回路入りJ-FET入力型OPアンプです。 2回路入りTL072の4回路版です。入力インピーダンスが高くバイアス電流がほとんど流れない特性はバイポーラ入力型よりもOPアンプの理想に近く特性のバランスが取れた使いやすい製品として使われ続けています。 電源電圧は±15Vが標準で+5V以下の単電源など低電圧での使用には向きません。
その他PDIP-14、【GBW】3MHz【SR】13V/uS、電流:【入力バイアス】65pA入力JFET電源電圧(V)±4.5~18回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージPDIP-14オフセット電圧(mV)3
2回路 単電源 CMOS オペアンプ Texas Instruments2回路 単電源 CMOS オペアンプTexas Instruments
599税込659
1個
5日以内出荷
その他【GBW】1.4MHz【SR】1.1V/μs、電流:【入力バイアス】0.002pA、【IN NOISEN(1KHz)】22nV/√Hz入力CMOS電源電圧(V)+4.75~+15.5定格電源電流0.75mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)1
2回路 バイナリーカウンター CMOS DIP14 Texas Instruments2回路 バイナリーカウンター CMOS DIP14Texas Instruments
149税込164
1個
5日以内出荷
機能バイナリカウンタRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
ロジックIC Texas InstrumentsロジックICTexas Instruments
219税込241
1個
5日以内出荷
機能カウンタ、10進RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)3~18
2回路 JKフリップフロップ クリア付 TTL DIP Texas Instruments2回路 JKフリップフロップ クリア付 TTL DIPTexas Instruments
699税込769
1個
5日以内出荷
標準ロジック74LSシリーズのJ-Kフリップ・フロップです。型名も機能も似ていますが直接の互換性はないのでご注意ください。
仕様●パッケージ:DIP14●機能:Dual JK-FFs with Clear●動作電圧:4.75V~5.25Vアズワン品番67-0440-02
2回路 単電源 低消費電力 オペアンプ Texas Instruments2回路 単電源 低消費電力 オペアンプTexas Instruments
219税込241
1個
5日以内出荷
単電源OPアンプの代表品種"358"のオリジナルメーカー品です。 単電源だけでなく工夫次第で両電源にも使用可能で一般用途に広く使用されています。 セカンドソース品は細かい仕様が異なる場合があるので管理が厳しい場合やオリジナルの使用感を求める場合はこちらをご検討ください。 なお、LM2904はLM358のヘビーデューティー版でほぼ同じ規格ですがオリジナルメーカーの規定では動作温度範囲や電源電圧範囲に違いがあります。
その他電流:【入力バイアス】45nA / 【GBW】1MHz備考定番の単電源オペアンプ入力BP電源電圧(V)+3~+32定格電源電流0.5mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP8オフセット電圧(mV)2
2回路 JFET入力 低消費電力 オペアンプ DIP Texas Instruments2回路 JFET入力 低消費電力 オペアンプ DIPTexas Instruments
369税込406
1個
5日以内出荷
仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●入力構成:JFET●電源電圧:±18V●電源電流:0.2mA/cH(Vcc=±15)●GBW:1MHz●SR:3.5V/μs●入力オフセット電圧(typ):3mV●入力バイアス電流(typ):30pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):42nV/√Hz(Rs=20)アズワン品番67-0367-77
1回路 JFET入力 オペアンプ Texas Instruments1回路 JFET入力 オペアンプTexas Instruments
289税込318
1個
5日以内出荷
旧ナショナルセミコンダクタ(現TIに吸収)が開発したJ-FET入力型OPアンプです。 データーシートの冒頭にあるようにJ-FET入力型の最初期から存在し使い続けられてきた製品です。 古い製品ですがあまり精度の必要でない直流と20kHz以下のオーディオ帯域程度を扱うには十分で、低入力電流、高入力抵抗、高スルーレートというJ-FET入力型の特徴から現在でも使いやすい標準品として親しまれています。なお、本品は1回路入りなのでご注意ください。
その他【GBW】5MHz【SR】12V/μs、電流:【入力バイアス】30pA、【IN NOISE(1KHz)】12nV/√Hz(Rs=100)入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流10mA(Vcc=±15)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)3
低消費電力タイマー IC 555 Texas Instruments低消費電力タイマー IC 555Texas Instruments
299税込329
1個
5日以内出荷
備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージPDIP-8動作電圧(V)2~15最大周波数(MHz)【発振】2.1
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358MX/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358MX/NOPBTexas Instruments
699税込769
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●標準ゲイン帯域幅積:1.2MHz●標準シングル供給電圧:32 Vピン数(ピン)8電源タイプ±2電源, 単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC-8実装タイプ表面実装アンプタイプデュアルOP
8ビット D/Aコンバータ Texas Instruments Texas Instruments8ビット D/Aコンバータ Texas InstrumentsTexas Instruments
469税込516
1個
翌々日出荷
仕様●DACチャンネル数:1●アーキテクチャ:電流ステアリング●フルスケールエラー:±1LSB●全非線形エラー:±0.19%FSR●最大セトリング時間:0.15μs分解能8ビットインターフェースデジタル:パラレルピン数(ピン)16電源タイプデュアル電源RoHS指令(10物質対応)対応特性D/Aコンバータ 8ビット、Texas InstrumentsパッケージMDIP実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)70基準電圧外部出力極性ユニポーラ
OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP Texas InstrumentsOP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIPTexas Instruments
939税込1,033
1セット(25個)
翌々日出荷
仕様●汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。RoHS指令(10物質対応)対応
Texas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOIC Texas InstrumentsTexas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOICTexas Instruments
189税込208
1個
翌々日出荷
仕様●コンパレータタイプ:汎用●標準シングル供給電圧:3 → 28 V●標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V長さ(mm)8.64幅(mm)3.91寸法(mm)8.64×3.91×1.45高さ(mm)1.45応答時間1.3μsピン数(ピン)14電源タイプ±2電源, 単一電源回路数4RoHS指令(10物質対応)対応特性LMx39 / LM2901ファミリクワッドコンパレータ. Texas InstrumentsのLM139、LM239、LM339、LM2901は、幅広い電圧にわたって単一電源で動作するように設計されたクワッド差動入力電圧コンパレータです。 コモンモード入力電圧範囲に接地が含まれ、デバイスはオープンコレクタ出力を備えています。パッケージSOIC実装タイプ表面実装出力タイプオープンコレクタ
Texas Instruments DS90LV031ATM/NOPB LVDSトランスミッタ Texas InstrumentsTexas Instruments DS90LV031ATM/NOPB LVDSトランスミッタTexas Instruments
399税込439
1個
翌々日出荷
仕様トランスミッションデータレート:400Mbps長さ(mm)9.91寸法(mm)9.91×3.91×1.45高さ(mm)1.45入力CMOS, TTLピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応特性差動ラインドライバ / レシーバ(LVDS PHY)、Texas InstrumentsパッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)3.61チップ当たりのエレメント数4ドライバ数4最小動作温度(℃)-40出力タイプLVDS
Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:4.1V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040CIM3-4.1/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments 基準電圧IC, 出力:4.1V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040CIM3-4.1/NOPBTexas Instruments
529税込582
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様シャント電圧リファレンス、固定、3 → 10 V寸法(mm)2.92×1.3×0.93公称電圧(V)4.1出力電流(mA)15ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション7 mVトポロジーシャント立ち上がり精度(%)±0.5基準タイプ固定最大動作温度(℃)85
グラフ電卓 Texas Instrumentsグラフ電卓Texas Instruments
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
数式処理ソフトを彷彿とさせる、従来のグラフ電卓とは異なる操作性が特徴です。方程式の解法、因数分解、不定積分などの計算が可能です。これにより、数値的な解だけでなく、数式そのものの操作や変換を学ぶことができ、より深い理解を得ることができます。鮮明で見やすいディスプレイにより、グラフや計算結果を直感的に理解できます。CAS機能(数式処理機能)が搭載されているので、文字列を扱うことができます。
付属品専用ソフトウェアライセンス材質プラスチック寸法(mm)191×87電源リチウムイオン電池 USBケーブル付機能数値計算、CAS、グラフ(関数、媒介表示、極方程式、数列) 、統計、データ収集機能、プログラミングディスプレイ液晶 3.2インチ 125DPIデバイス【対象】WindowsPC Mac
関数電卓 BA2 Plus Texas Instruments関数電卓 BA2 PlusTexas Instruments
8,898税込9,788
1個
翌日出荷
クイックレファレンスカード(英文),衝撃保護カバー,ボタン電池CR2032内蔵年金,抵当,リース,貯蓄などのtime-value-of-money(貨幣の時間価値)の計算式を解きます。割賦返済計画を作成できます。最大4桁の頻度を持つ,金額の一定でない,24個までのキャッシュフローの分析ができます。NPV(net present value:正味(純)現在価値)やIRR(internal rate of return:内部収益率)を計算します。2つの日付を数える方法(actual/actualまたは30/360)を選択して,債権の価値または満期や返済要求提示の算出ができます。BA2 Plus Financial Calculatorに加え、NFV(純将来価値)、MIRR(修正内部収益率)、修正継続時間、元金回収、割引元金回収の機能がございます。米国証券アナリスト(CFA)試験の持ち込み指定機です。
寸法(mm)80×150×12ブラック電源リチウム2032電池×1(付属)ディスプレイ1行×10桁
2回路 高性能 オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments2回路 高性能 オーディオ用 オペアンプTexas Instruments
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
2回路入り高性能オーディオ用OPアンプ現在はTIに統合されたナショナルセミコンダクターが開発した新世代のオーディオ用OPアンプです。オーディオで重視される各スペック値が高級オーディオ用として標準的なNE5532型などより一回り向上しています。工業用の超高性能品などと比較すれば性能の割にコストパフォーマンスの高い商品です。
仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●構造または入力構成:電源電圧:±2.5~±17V●電源電流:GBW(typ):55MHz●SR(typ):±20V/μs●入力オフセット電圧:±0.1mV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):0.2μV/℃●動作温度:-40℃~+85℃●IN NOISE(1KHz):2.7nV/√hZ●備考:低いひずみ率、ハイクォリティオーディオ用アズワン品番67-0457-20
高精度マイクロパワー・シャント型基準電圧 Texas Instruments高精度マイクロパワー・シャント型基準電圧Texas Instruments
379税込417
1個
5日以内出荷
温度係数最大100RoHS指令(10物質対応)対応誤差±0.1%動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージTO-92
高精度タイマー IC 555 Texas Instruments高精度タイマー IC 555Texas Instruments
149税込164
1個
5日以内出荷
仕様●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):出力電流:200mA●最大発振周波数:100kHz●Compatibility:動作温度:-40℃~85℃アズワン品番67-0485-64
4回路 差動 コンパレータ Texas Instruments4回路 差動 コンパレータTexas Instruments
199税込219
1個
5日以内出荷
その他SOIC14、【tpd】1.3μs、【output】O.C電源電圧(V)+2~+36定格電源電流0.8mA(Vcc=+5V)V回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージSOIC14オフセット電圧(mV)2
4回路 2入力EXORゲート CMOS DIP14 Texas Instruments4回路 2入力EXORゲート CMOS DIP14Texas Instruments
249税込274
1個
5日以内出荷
機能EXORRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
IC REG BUCK 5V 3A TO220-5 Texas InstrumentsIC REG BUCK 5V 3A TO220-5Texas Instruments
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
4V~60V、3A、低部品点数の降圧レギュレータ 降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。
その他【パッケージ/ピン】TO-220/5寸法(mm)10.16×8.51出力電圧(V)5入力電圧(V)4.0~60周波数【スイッチング】52kHz出力電流3A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1
6回路 インバータ(NOT)CMOS DIP16 Texas Instruments6回路 インバータ(NOT)CMOS DIP16Texas Instruments
179税込197
1個
5日以内出荷
機能インバータRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)3~18
2回路 BCDアップカウンタ DIP16 Texas Instruments2回路 BCDアップカウンタ DIP16Texas Instruments
259税込285
1個
5日以内出荷
機能Dual BCD UP-CounterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-16動作電圧(V)3~18
2回路 オペアンプ Texas Instruments2回路 オペアンプTexas Instruments
109税込120
1個
5日以内出荷
仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●入力構成:BP●電源電圧:±1.5V~±16V●電源電流:0.7mA(Vcc=+5)●GBW:0.7MHz●SR:0.3V/μs●入力オフセット電圧(typ):3mV●入力バイアス電流(typ):20nA●動作温度:-40℃~+125℃アズワン品番67-0367-76
4回路 オペアンプ Texas Instruments4回路 オペアンプTexas Instruments
189税込208
1個
5日以内出荷
仕様●動作電圧:4.5V~32V、±2.2V~16V●回路数:4回路●SR:20V/μs●GBW:2.5MHz●IN NOISEN:動作温度:0℃~70℃●内容:アズワン品番67-0483-53
1回路 高速オペアンプ Texas Instruments1回路 高速オペアンプTexas Instruments
389税込428
1個
5日以内出荷
その他【GBW】15MHz【SR】70v/μs電源電圧(V)5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70
IC GATE NAND 2CH 4-INP 14DIP Texas InstrumentsIC GATE NAND 2CH 4-INP 14DIPTexas Instruments
149税込164
1個
13日以内出荷
IC GATE NAND 2CH 4-INP 14DIP
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:2●入力数:4:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:40mA、60mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:6ns @ 5V、150pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0410-23
グラフ電卓 Texas Instrumentsグラフ電卓Texas Instruments
20,980税込23,078
1個
翌日出荷
コーディングやSTEMなどを探求できるグラフ電卓です。数学、化学、工学、コンピューターサイエンスなどに幅広くご活用いただけます。プレ代数、代数、微積分、生物学、化学、物理学の計算を行うためのソフトウェア・アプリケーション(Apps)を搭載しています。動的なオブジェクト指向の実装により、効率よくコーディングを習得できます。
付属品USBケーブル質量(g)350電源リチウムイオン電池 USBケーブル付寸法(cm)18.5×1.5×8機能Core Math機能 プログラミング データ収集機能 グラフ電卓アプリ 電卓ファイルのロード/共有 テストモード
...
2st特集