カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- SMC(194)
- Ducati Energia(6)
- ダイキン工業(5)
- ケナメタル(2)
- 修理(2)
- 日東工器(1)
- 光(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- トヨタ(1)
「b-20cl」の検索結果

IC COMPARATOR IDENTITY 8B 20DIP
Texas Instruments¥389税込¥4281個13日以内出荷IC COMPARATOR IDENTITY 8B 20DIP仕様●タイプ:アイデンティティコンパレータ●ビット数:8●出力:アクティブLow●出力機能:A=B●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 出力高、低:2.6mA、24mA●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:20ns @ 5V、50pF●電流 - 静止(Iq):-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●取り付けタイプ:スルーホールアズワン品番67-0408-93