カテゴリ

  • 制御機器(83)
  • 学童・教育用品(7)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • モノタロウ(2)
  • BiC(8)
  • BICジャパン(3)
  • サンエス(1)
  • アズワン(10)
  • StarTech.com(186)
  • SPARKFUN(93)
  • メディアカバーマーケット(74)
  • ビックツール(58)
  • マルツエレック(56)
  • シュナイダーエレクトリック(55)
  • MICROCHIP(50)
  • GB[制御機器](46)
  • KEMET(43)
  • スイッチエデュケーション(34)
  • INFINEON(30)
  • Kitronik(25)
  • RS PRO(22)
  • SKF(日本エスケイエフ)(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bic」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IC 8-BIT SHIFT REGISTER 24-SOIC Texas Instruments

    IC 8-BIT SHIFT REGISTER 24-SOIC

    Texas Instruments
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
    イネーブル/シャットダウン機能を備えた拡張カスケード用の8ビットシフトレジスタ
    その他【パッケージ/ピン】SOIC/24寸法(mm)15.4×7.5×2.65チャンネル数8RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+125動作供給電圧(V)4.5~5.5
  • IC MCU 16BIT 16KB FLASH 64QFP Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 16KB FLASH 64QFP

    Texas Instruments
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    高性能DSP
    その他【パッケージ/ピン】64-QFPサイズ【RAM】1K ×8電源電圧(V)【動作】5メモリー【プログラム】フラッシュピン数(ピン)【I/O】26プログラムメモリ16KBRoHS指令(10物質対応)対応A/Dコンバータ10ビット ×8動作温度範囲(℃)0~70クロック周波数20MHzデータバス幅16ビットコアプロセッサC2xx DSP
  • IC MCU 16BIT 2KB FLASH 20TSSOP Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 2KB FLASH 20TSSOP

    Texas Instruments
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    超低消費電力マイクロコントローラー 低電源電圧範囲:1.8V~3.6V 超低消費電力-アクティブモード:160 μA (1MHz、2.2V)、スタンバイモード:0.7 μA、オフモード(RAM データ保持):0.1 μA 16ビットRISCアーキテクチャ、125nsの命令サイクル時間 16ビットタイマー ベーシッククロック アナログ信号コンペア機能又はスロープ A/D 変換のためのオンチップコンパレータ
    その他【ペリフェラル】POR、WDT、【パッケージ/ピン】20-TSSOPサイズ【Flash】256kB+2kB容量【RAM】128B電源電圧(V)【動作】1.8~3.6ピン数(ピン)【I/O】14RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85クロック周波数8MHzデータバス幅16ビットコアプロセッサMSP430コンバータタイプ【データ】スロープA/D
  • Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5V 高精度, 3ピン, LM4040BIM3-2.5/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5V 高精度, 3ピン, LM4040BIM3-2.5/NOPB

    Texas Instruments
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    公称電圧(V)2.5ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23トポロジーシャント立ち上がり精度(%)±0.1基準タイプ高精度
  • IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20TSSOP Texas Instruments

    IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20TSSOP

    Texas Instruments
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:1.2V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:1.65V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:100Mbps●動作温度:-40℃~85℃(TA)●特長:自動方向センシング●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOPアズワン品番67-0442-04
  • IC BILATERAL SW 1×1:1 14SOIC Texas Instruments

    IC BILATERAL SW 1×1:1 14SOIC

    Texas Instruments
    68税込75
    1個
    13日以内出荷
    IC BILATERAL SW 1 X 1:1 14SOIC
    仕様●タイプ:双方向、FETスイッチ●回路:1 x 1:1●独立回路:4●電流 - 出力高、低:-●電源:デュアルサプライ●電圧 - 供給:3V~18V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0405-59
  • IC BILATERAL SW 1×1:1 14DIP Texas Instruments

    IC BILATERAL SW 1×1:1 14DIP

    Texas Instruments
    89税込98
    1個
    13日以内出荷
    IC BILATERAL SW 1 X 1:1 14DIP
    仕様●タイプ:双方向、FETスイッチ●回路:1×1:1●独立回路:4●電流 - 出力高、低:-●電源:デュアルサプライ●電圧 - 供給:3V~18V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIPアズワン品番67-0484-70
  • IC BINARY UP/DWN CNTR PRST 16DIP Texas Instruments

    IC BINARY UP/DWN CNTR PRST 16DIP

    Texas Instruments
    87税込96
    1個
    13日以内出荷
    IC BINARY UP/DWN CNTR PRST 16DIP
    仕様●論理タイプ:バイナリカウンタ●方向:上、下●素子数:1●素子あたりのビット数:4●リセット:非同期●タイミング:同期●カウント率:11MHz●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電圧 - 供給:3V ~ 18V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0484-62
  • IC ADC 12BIT ADSシリーズ Texas Instruments

    IC ADC 12BIT ADSシリーズ

    Texas Instruments
    7,798税込8,578
    1個
    13日以内出荷
    IC ADC 12BIT SAR 28SOIC。
    仕様●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):125k●入力数:1●入力タイプ:シングルエンド●データインターフェース:パラレル●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V、-16.5V~5.5●電圧 - 供給、デジタル:5V:-●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-SOIC●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0405-45
  • IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC Texas Instruments

    IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC

    Texas Instruments
    469税込516
    1個
    13日以内出荷
    IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC
    仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:60MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:28ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):8μA●入力静電容量:10pF●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOIC●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.アズワン品番67-0405-65
  • IC DAC 12BIT A-OUT 24SOIC Texas Instruments

    IC DAC 12BIT A-OUT 24SOIC

    Texas Instruments
    5,998税込6,598
    1個
    13日以内出荷
    IC DAC 12BIT A-OUT 24SOIC
    仕様●ビット数:12●D/Aコンバータ数:2●セッティング時間:800ns●出力タイプ:Current - Unbuffered●差動出力:なし●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V●INL/DNL(LSB):±1(最大)、±1(最大)●アーキテクチャ:乗算DAC●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:24-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SOIC●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0405-75
  • IC DAC 10BIT V-OUT 8SOIC Texas Instruments

    IC DAC 10BIT V-OUT 8SOIC

    Texas Instruments
    839税込923
    1個
    13日以内出荷
    IC DAC 10BIT V-OUT 8SOIC
    仕様●ビット数:10●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:20μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:SPI●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:2.7V~3.3V、5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V~3.3V、5V●INL/DNL(LSB):±0.5、±0.2●アーキテクチャ:ストリングDAC●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0410-71
  • IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SOIC Texas Instruments

    IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SOIC

    Texas Instruments
    109税込120
    1個
    13日以内出荷
    IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SOIC
    仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:JKタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:24MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:90ns @ 15V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:6.8mA、6.8mA●電圧 - 供給:3V~18V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:5pF●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)アズワン品番67-0484-97
  • IC DAC 12BIT V-OUT 16SOIC Texas Instruments

    IC DAC 12BIT V-OUT 16SOIC

    Texas Instruments
    2,998税込3,298
    1個
    13日以内出荷
    IC DAC 12BIT V-OUT 16SOIC
    仕様●ビット数:12●D/Aコンバータ数:4●セッティング時間:10μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:SPI●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:±5V●電圧 - 供給、デジタル:5V●INL/DNL(LSB):±1(最大)、±1(最大)●アーキテクチャ:R-2R●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0405-72
  • IC DAC 12BIT V-OUT 28SOIC Texas Instruments

    IC DAC 12BIT V-OUT 28SOIC

    Texas Instruments
    3,998税込4,398
    1個
    13日以内出荷
    IC DAC 12BIT V-OUT 28SOIC
    仕様●ビット数:12●D/Aコンバータ数:4●セッティング時間:10μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:±14.25V~15.75V●電圧 - 供給、デジタル:5V●INL/DNL(LSB):±2(最大)、±1(最大)●アーキテクチャ:R-2R●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-SOIC●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0405-74
  • IC 8-BIT ADDRESS LATCH 16-DIP Texas Instruments

    IC 8-BIT ADDRESS LATCH 16-DIP

    Texas Instruments
    129税込142
    1個
    13日以内出荷
    IC 8-BIT ADDRESS LATCH 16-DIP
    仕様●論理タイプ:Dタイプ、アドレサブル●回路:1:8●出力タイプ:標準●電圧 - 供給:2V~6V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:13ns●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0485-14
  • IC 8-BIT SHFT REG TRI-ST16-TSSOP Texas Instruments

    IC 8-BIT SHFT REG TRI-ST16-TSSOP

    Texas Instruments
    449税込494
    1個
    13日以内出荷
    IC 8-BIT SHFT REG TRI-ST16-TSSOP
    仕様●論理タイプ:シフトレジスタ●出力タイプ:3ステート●素子数:1●素子あたりのビット数:8●機能:シリアル~パラレル、シリアル●電圧 - 供給:2V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOPアズワン品番67-0409-80
  • IC DAC/AUDIO 16BIT 96K 14SOIC Texas Instruments

    IC DAC/AUDIO 16BIT 96K 14SOIC

    Texas Instruments
    759税込835
    1個
    13日以内出荷
    IC DAC/AUDIO 16BIT 96K 14SOIC
    仕様●タイプ:DAC、オーディオ●チャンネル数:3●解像度(ビット):16 b●サンプリングレート(毎秒):96K●データインターフェース:IS●電源:単電源●電圧 - 供給:5V●動作温度:-25℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0408-24
  • IC 16-BIT BUS TERM ARRAY20-TSSOP Texas Instruments

    IC 16-BIT BUS TERM ARRAY20-TSSOP

    Texas Instruments
    659税込725
    1個
    13日以内出荷
    IC 16-BIT BUS TERM ARRAY20-TSSOP
    仕様●論理タイプ:ショットキーバリアダイオードバス終端アレイ●電源電圧:-●ビット数:16●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOPアズワン品番67-0410-22
  • IC DAC 8BIT A-OUT 16SO Texas Instruments

    IC DAC 8BIT A-OUT 16SO

    Texas Instruments
    669税込736
    1個
    13日以内出荷
    IC DAC 8BIT A-OUT 16SO
    仕様●ビット数:8●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:100ns●出力タイプ:Current - Unbuffered●差動出力:あり●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:5V、14.5V~15.5V●電圧 - 供給、デジタル:5V、14.5V~15.5V●INL/DNL(LSB):±0.5(最大)、±2.5(最大)●アーキテクチャ:R-2R●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SO●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0411-32
  • IC DAC 8BIT A-OUT 16DIP Texas Instruments

    IC DAC 8BIT A-OUT 16DIP

    Texas Instruments
    329税込362
    1個
    13日以内出荷
    IC DAC 8BIT A-OUT 16DIP
    仕様●ビット数:8●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:135μs●出力タイプ:Current - Unbuffered●差動出力:あり●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:±4.5V~18V●電圧 - 供給、デジタル:-●INL/DNL(LSB):-●アーキテクチャ:乗算DAC●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP●取り付けタイプ:スルーホールアズワン品番67-0411-12
  • IC ADC 8BIT ADCシリーズ Texas Instruments

    IC ADC 8BIT ADCシリーズ

    Texas Instruments
    939税込1,033
    1個
    13日以内出荷
    IC ADC 8BIT SAR 28DIP。
    仕様●ビット数:8●サンプリングレート(毎秒):10k●入力数:8●入力タイプ:シングルエンド●データインターフェース:パラレル●構成:MUX-S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:4.5V~6.5V●電圧 - 供給、デジタル:4.5V~6.5V:-●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:28-DIP(0.600インチ、15.24mm)●サプライヤデバイスパッケージ:28-DIP●取り付アズワン品番67-0405-41
  • IC ADC 12BIT ADSシリーズ Texas Instruments

    IC ADC 12BIT ADSシリーズ

    Texas Instruments
    1,498税込1,648
    1個
    13日以内出荷
    IC ADC 12BIT SAR 8DIP。
    仕様●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):500k●入力数:1●入力タイプ:差動●データインターフェース:SPI●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:内蔵●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:-●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP●取り付けタイプ:スルーホールアズワン品番67-0405-47
  • IC DAC 8BIT V-OUT 8VSSOP Texas Instruments

    IC DAC 8BIT V-OUT 8VSSOP

    Texas Instruments
    259税込285
    1個
    13日以内出荷
    。IC DAC 8BIT V-OUT 8VSSOP
    仕様●ビット数:8●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:20μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:SPI●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:2.7V~3.3V、5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V~3.3V、5V●INL/DNL(LSB):±0.3、±0.07●アーキテクチャ:ストリングDAC●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0410-73
  • IC ADC 8BIT ADCシリーズ Texas Instruments

    IC ADC 8BIT ADCシリーズ

    Texas Instruments
    539税込593
    1個
    13日以内出荷
    IC ADC 8BIT TWO-STEP 24TSSOP。
    仕様●ビット数:8●サンプリングレート(毎秒):20M●入力数:1●入力タイプ:シングルエンド●データインターフェース:パラレル●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:2ステップ●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:-●動作温度:-20℃~75℃●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOP●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0405-43
  • IC ADC 12BIT ADSシリーズ Texas Instruments

    IC ADC 12BIT ADSシリーズ

    Texas Instruments
    2,898税込3,188
    1個
    13日以内出荷
    IC ADC 12BIT SAR 32TQFP。
    仕様●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):500k●入力数:4●入力タイプ:差動●データインターフェース:SPI●構成:MUX-S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:2●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:選択可能アドレス、同時サンプリング●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:32-TQFP●サプライヤデバイスパッケージ:32-TQFP(5x5)●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0405-53
  • IC ADC 12BIT ADSシリーズ Texas Instruments

    IC ADC 12BIT ADSシリーズ

    Texas Instruments
    2,198税込2,418
    1個
    13日以内出荷
    IC ADC 12BIT SAR 24SSOP。
    仕様●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):500k●入力数:4●入力タイプ:差動●データインターフェース:SPI●構成:MUX-S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:2●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:選択可能アドレス、同時サンプリング●動作温度:-40℃~125℃●パッケージ/ケース:24-SSOP(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SSOP●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0405-52
  • IC QUAD BISTABLE LATCH 16-DIP Texas Instruments

    IC QUAD BISTABLE LATCH 16-DIP

    Texas Instruments
    179税込197
    1個
    13日以内出荷
    IC QUAD BISTABLE LATCH 16-DIP
    仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:1:1●出力タイプ:差動●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●独立回路:4●遅延時間 - 伝搬:9ns●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0409-66
  • IC ADC 12BIT ADSシリーズ Texas Instruments

    IC ADC 12BIT ADSシリーズ

    Texas Instruments
    1,498税込1,648
    1個
    13日以内出荷
    IC ADC 12BIT SAR 24SSOP。
    仕様●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):500k●入力数:4●入力タイプ:差動●データインターフェース:SPI●構成:MUX-S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:2●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:選択可能アドレス、同時サンプリング●動作温度:-40℃~125℃●パッケージ/ケース:24-SSOP(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SSOP●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0405-51
  • IC DAC 10BIT V-OUT 8VSSOP Texas Instruments

    IC DAC 10BIT V-OUT 8VSSOP

    Texas Instruments
    839税込923
    1個
    13日以内出荷
    IC DAC 10BIT V-OUT 8VSSOP
    仕様●ビット数:10●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:20μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:SPI●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:2.7V~3.3V、5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V~3.3V、5V●INL/DNL(LSB):±0.5、±0.2●アーキテクチャ:ストリングDAC●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0410-72
  • IC DAC 16BIT V-OUT 48SSOP Texas Instruments

    IC DAC 16BIT V-OUT 48SSOP

    Texas Instruments
    7,198税込7,918
    1個
    13日以内出荷
    。IC DAC 16BIT V-OUT 48SSOP
    仕様●ビット数:16●D/Aコンバータ数:4●セッティング時間:10μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:±5V●電圧 - 供給、デジタル:5V●INL/DNL(LSB):±3、±2●アーキテクチャ:R-2R●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:48-BSSOP(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-SSOP●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0405-73
  • IC MCU 16BIT 64KB FLASH 144LQFP Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 64KB FLASH 144LQFP

    Texas Instruments
    2,798税込3,078
    1個
    13日以内出荷
    IC MCU 16BIT 64KB FLASH 144LQFP
    仕様●コアプロセッサ:C2xx DSP●コアサイズ:16ビット●速度:40MHz●接続性:CANbus、EBI/EMI、SCI、SPI、UART/USART●ペリフェラル:POR、PWM、WDT●I/O数:41●プログラムメモリサイズ:64KB(32K x 16)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:5K x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):3V~3.6V●データコンバータ:A/D 16x10b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:144-LQFP●サプライヤデバイスパッケージ:144-LQFP(20x20)アズワン品番67-0410-74
  • IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP

    Texas Instruments
    929税込1,022
    1個
    13日以内出荷
    IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP
    仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:16MHz●接続性:I2C、SPI●ペリフェラル:電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT●I/O数:10●プログラムメモリサイズ:2KB(2K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:128 x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:A/D 10x16b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0408-07
  • IC MCU 16BIT 32KB FLASH 64LQFP Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 32KB FLASH 64LQFP

    Texas Instruments
    1,398税込1,538
    1個
    13日以内出荷
    IC MCU 16BIT 32KB FLASH 64LQFP
    仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:16MHz●接続性:I2C、IrDA、LINbus、SCI、SPI、UART/USART●ペリフェラル:電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT●I/O数:48●プログラムメモリサイズ:32KB(32K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:4K x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:A/D 8x12b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-4アズワン品番67-0408-08
  • IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP

    Texas Instruments
    669税込736
    1個
    13日以内出荷
    IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP
    仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:16MHz●接続性:I2C、SPI●ペリフェラル:電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT●I/O数:10●プログラムメモリサイズ:2KB(2K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:128 x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:A/D 8x10b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージアズワン品番67-0408-06
  • IC MCU 16BIT 48KB FLASH 64LQFP Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 48KB FLASH 64LQFP

    Texas Instruments
    1,498税込1,648
    1個
    13日以内出荷
    IC MCU 16BIT 48KB FLASH 64LQFP
    仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:8MHz●接続性:SPI、UART/USART●ペリフェラル:POR、PWM、WDT●I/O数:48●プログラムメモリサイズ:48KB(48K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:2K x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:A/D 8x12b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:64-LQFP●サプライヤデバイスパッケージ:64-LQFP(10x10)アズワン品番67-0408-05
  • IC MCU 16BIT 4KB FLASH 28TSSOP Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 4KB FLASH 28TSSOP

    Texas Instruments
    739税込813
    1個
    13日以内出荷
    。IC MCU 16BIT 4KB FLASH 28TSSOP
    仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:8MHz●接続性:SPI、UART/USART●ペリフェラル:POR、PWM、WDT●I/O数:22●プログラムメモリサイズ:4KB(4K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:256 x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:スロープA/D●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:28-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-TSSOPアズワン品番67-0408-03
  • IC SYNCH BINARY COUNTERS 16TSSOP Texas Instruments

    IC SYNCH BINARY COUNTERS 16TSSOP

    Texas Instruments
    68税込75
    1個
    13日以内出荷
    IC SYNCH BINARY COUNTERS 16TSSOP
    仕様●論理タイプ:バイナリカウンタ●方向:上●素子数:1●素子あたりのビット数:4●リセット:非同期●タイミング:同期●カウント率:95MHz●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電圧 - 供給:2V ~ 5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOPアズワン品番67-0409-74
  • IC MCU 16BIT 32KB FLASH 49DSBGA Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 32KB FLASH 49DSBGA

    Texas Instruments
    899税込989
    1個
    13日以内出荷
    。IC MCU 16BIT 32KB FLASH 49DSBGA
    仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:16MHz●接続性:I2C、IrDA、LINbus、SCI、SPI、UART/USART●ペリフェラル:電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT●I/O数:32●プログラムメモリサイズ:32KB(32K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:2K x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:スロープA/D●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:49-UFBGA、DSBGA●サプライヤデバイスパッケージ:49-DSBGA(2.8x2.8)アズワン品番67-0384-91
  • IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL US8 Texas Instruments

    IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL US8

    Texas Instruments
    219税込241
    1個
    13日以内出荷
    IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL US8
    仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:2●電圧 - VCCA:1.65V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:2.3V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:オープンドレイン●データレート:24Mbps●動作温度:-40℃~85℃(TA):自動方向センシング●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-VFSOP(0.091インチ、2.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOPアズワン品番67-0410-42
pbi特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pbi