カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- 三菱ふそう(7)
- TRUSCO(4)
- イトーキ(4)
- 三桂製作所(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- エスコ(1)
- 大阪製罐(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- タニタ(1)
- ニューレジストン(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- NTツール(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- サンクリエイト(1)
- DiodesZetex(1)
- プラネックスコミュニケーションズ(1)
- テクノ販売(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bt-54」の検索結果

IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24DIP
Texas Instruments¥599税込¥6591個3日以内出荷3ステート出力、8チャンネル、レジスタトランシーバーその他【パッケージ/ピン】PDIP/24寸法(mm)31.64×6.73×4.57チャンネル数8出力電流(mA)【高レベル】-32【低レベル】64RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)4.5~5.5出力タイプ3ステート
IC BUFFER INVERT 5.5V 20SO
Texas Instruments¥319税込¥3511個13日以内出荷IC BUFFER INVERT 5.5V 20SO仕様●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOアズワン品番67-0408-52
IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 20SO
Texas Instruments¥209税込¥2301個13日以内出荷IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 20SO仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOアズワン品番67-0411-24
IC BUF NON-INVERT 5.5V 20TSSOP
Texas Instruments¥189税込¥2081個13日以内出荷IC BUF NON-INVERT 5.5V 20TSSOP仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOPアズワン品番67-0408-53