カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • 三菱ふそう(102)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • ホンダ(12)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • オーハウス(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • 椿本チエイン(3)
  • 東芝(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • パール金属(2)
  • T&D(ティアンドデイ)(2)
  • EXEDY(2)
  • インタフェース(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • アズワン(1)
  • アネスト岩田(1)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-574」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC Texas Instruments

    IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC

    Texas Instruments
    469税込516
    1個
    13日以内出荷
    IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC
    仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:60MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:28ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):8μA●入力静電容量:10pF●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOIC●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.アズワン品番67-0405-65
  • IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP Texas Instruments

    IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP

    Texas Instruments
    169税込186
    1個
    13日以内出荷
    IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP
    仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:153MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:9.5ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:4.5pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0408-60
  • IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SO Texas Instruments

    IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SO

    Texas Instruments
    149税込164
    1個
    13日以内出荷
    IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SO
    仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:40MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:31ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):8μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0411-28
  • IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP Texas Instruments

    IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP

    Texas Instruments
    78税込86
    1個
    13日以内出荷
    。IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP