カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • SMC(372)
  • ノーブランド(44)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(17)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
  • 巴バルブ(11)
  • サンワサプライ(5)
  • テイエルブイ(TLV)(5)
  • KSフィルター(5)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(4)
  • MK(丸喜金属本社)(4)
  • 未来工業(4)
  • SIEMENS(4)
  • カネソウ(4)
  • ミヤナガ(3)
  • ニムラ(3)
  • LUMEX(3)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-45」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2回路 BCDアップカウンタ DIP16 Texas Instruments

    2回路 BCDアップカウンタ DIP16

    Texas Instruments
    ¥259税込¥285
    1個
    3日以内出荷
    機能Dual BCD UP-CounterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-16動作電圧(V)3~18
  • IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16DIP Texas Instruments

    IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16DIP

    Texas Instruments
    ¥119税込¥131
    1個
    13日以内出荷
    IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16DIP
    仕様●タイプ:デコーダ/デマルチプレクサ●回路:1×2:4●独立回路:2●電流 - 出力高、低:6.8mA、6.8mA●電源:デュアルサプライ●電圧 - 供給:3V~18V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0484-99
  • IC OSC PROG TIMER 5MHZ 16DIP Texas Instruments

    IC OSC PROG TIMER 5MHZ 16DIP

    Texas Instruments
    ¥159税込¥175
    1個
    13日以内出荷
    仕様●タイプ:プログラマブルタイマ●周波数:5MHz●電圧 - 供給:3V~18V●電流 - 供給:3mA●動作温度:-55℃~125℃●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP●取り付けタイプ:スルーホールアズワン品番67-0485-63
  • IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16DIP Texas Instruments

    IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16DIP

    Texas Instruments
    ¥119税込¥131
    1個
    13日以内出荷
    IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16DIP
    仕様●タイプ:デコーダ/デマルチプレクサ●回路:1×2:4●独立回路:2●電流 - 出力高、低:6.8mA、6.8mA●電源:デュアルサプライ●電圧 - 供給:3V~18V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0484-85
  • IC BINARY UP/DWN CNTR PRST 16DIP Texas Instruments

    IC BINARY UP/DWN CNTR PRST 16DIP

    Texas Instruments
    ¥87税込¥96
    1個
    13日以内出荷
    IC BINARY UP/DWN CNTR PRST 16DIP
    仕様●論理タイプ:バイナリカウンタ●方向:上、下●素子数:1●素子あたりのビット数:4●リセット:非同期●タイミング:同期●カウント率:11MHz●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電圧 - 供給:3V ~ 18V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0484-62
  • IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16TSSOP Texas Instruments

    IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16TSSOP

    Texas Instruments
    ¥599税込¥659
    1個
    13日以内出荷
    IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16TSSOP
    仕様●タイプ:デコーダ/デマルチプレクサ●回路:1 x 2:4●独立回路:2●電流 - 出力高、低:6.8mA、6.8mA●電源:デュアルサプライ●電圧 - 供給:3V~18V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOPアズワン品番67-0405-62
  • IC SWITCH QUAD 1X1 14SO Texas Instruments

    IC SWITCH QUAD 1X1 14SO

    Texas Instruments
    ¥80税込¥88
    1個
    13日以内出荷
    IC SWITCH QUAD 1X1 14SO
    仕様●スイッチ回路:SPST-NO●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:1:1●回路数:4●オン状態抵抗値(最大):30オーム(標準)●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):-●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~6V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):31ns、34ns●帯域幅-3db:30MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):0.5pF、9pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-45dB @ 1MHz●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOアズワン品番67-0409-32