カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- Apacer(9)
- 日東工業(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- アガトン(4)
- SMC(2)
- イスカル(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- CUSTOR(クストー)(1)
「cl16-22」の検索結果

IC INVERT SCHMITT 6CH 6-IN 14DIP
Texas Instruments¥349税込¥3841個13日以内出荷IC INVERT SCHMITT 6CH 6-IN 14DIP仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6:シュミットトリガ●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:800μA、16mA●論理レベル - 低:0.6V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0408-41