カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- ATEN(10)
- フエニックス・コンタクト(8)
- SMC(5)
- Beat-Sonic(4)
- CKD(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ムラキ(1)
- MICROCHIP(1)
- BLACK BOX(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(1)
- やまびこジャパン(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 鈴木ブロンズ継手(1)
- audison(1)
「db1a15」の検索結果

IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
Texas Instruments¥109税込¥1201個13日以内出荷IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:15nA●電圧 - 入力オフセット:1.7mV●電流 - 供給:130μA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-51
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP
Texas Instruments¥269税込¥2961個13日以内出荷IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:15nA●電圧 - 入力オフセット:1.7mV●電流 - 供給:410μA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:160mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0407-52
IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-6
Texas Instruments¥889税込¥9781個13日以内出荷仕様●アンプタイプ:電流帰還●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:2100V/μs●ゲイン帯域幅積:2GHz●帯域幅-3db:280MHz●電流 - 入力バイアス:15μA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:5.1mA●電流 - 出力/チャンネル:190mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SOT-23-6●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-6アズワン品番67-0358-77