カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- SMC(5)
- 東日製作所(4)
- ATEN(3)
- KENWOOD(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 佐文工業所(1)
- RS PRO(1)
「db3n4」の検索結果
特価

電子ボリューム IC
Texas Instruments¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷仕様●パッケージ:PDIP-16●動作電圧:用途:ステレオ・オーディオ・ボリューム・コントロール●仕様1:電源電圧:±5V/+5V(アナログ/デジタル)●仕様2:回路数:2●仕様3:制御方式:SPI●仕様4:クロストーク:-130dB●THD+N:0.0002%●動作温度:-40~85℃アズワン品番67-0463-98
15W、ステレオ、Class-D オーディオ・パワー・アンプ、SE 出力付
Texas Instruments¥629税込¥6921個5日以内出荷変調回路からスイッチングトランジスタまで回路のほとんどが20ピンDIPパッケージに収納され20個程度のR、C、Lを外付けするだけで15W×2のステレオパワーアンプができます。仕様●パッケージ:PDIP-20●動作電圧:用途:ステレオ15W Class-D オーディオ・パワー・アンプ●仕様1:電源電圧:+10~30V●仕様2:SNR:99dB●仕様3:出力:15W(ステレオ・8Ω)●仕様4:THD+N:0.06%●保護回路付●動作温度:-40~85℃アズワン品番67-0463-97