カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- オーム電機(3)
- CKD(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- サンワサプライ(1)
- ムラキ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- テクノ高槻(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- エフティーエス(1)
「db4a50」の検索結果

IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP
Texas Instruments¥1,098税込¥1,2081個13日以内出荷IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:0.01V/μs●ゲイン帯域幅積:35kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:4nA●電圧 - 入力オフセット:50μV●電流 - 供給:25μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:50mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0408-12