カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- BIGM(丸山製作所)(22)
- StarTech.com(18)
- SMC(11)
- エスコ(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- azbil(旧:山武)(4)
- LED LENSER(4)
- KSフィルター(4)
- ATEN(4)
- BLACK BOX(3)
- ERECTA(エレクター)(2)
- Canon(2)
- 三菱重工(2)
- SHURE(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- イスカル(1)
- TOA(1)
- ブランドをもっと見る
「db4d」の検索結果
特価

15W、ステレオ、Class-D オーディオ・パワー・アンプ、SE 出力付
Texas Instruments¥629税込¥6921個5日以内出荷変調回路からスイッチングトランジスタまで回路のほとんどが20ピンDIPパッケージに収納され20個程度のR、C、Lを外付けするだけで15W×2のステレオパワーアンプができます。仕様●パッケージ:PDIP-20●動作電圧:用途:ステレオ15W Class-D オーディオ・パワー・アンプ●仕様1:電源電圧:+10~30V●仕様2:SNR:99dB●仕様3:出力:15W(ステレオ・8Ω)●仕様4:THD+N:0.06%●保護回路付●動作温度:-40~85℃アズワン品番67-0463-97
IC REG LIN 5V 5A DDPAK/TO263-3
Texas Instruments¥579税込¥6371個13日以内出荷IC REG LIN 5V 5A DDPAK/TO263-3仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):25V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 5A●電流 - 出力:5A●電流 - 静止(Iq):10mA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:68dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、D Pak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0406-09
IC REG LIN -5V 1.8A DDPAK/TO263
Texas Instruments¥1,598税込¥1,7581個13日以内出荷IC REG LIN -5V 1.8A DDPAK/TO263仕様●出力構成:ネガティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):-26V●電圧 - 出力(最小/固定):-5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 1A●電流 - 出力:1.8A●電流 - 静止(Iq):1mA●電流 - 供給(最大):5mA●PSRR:58dB(1kHz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、D Pak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0406-79
IC REG LIN -15V 1.8A DDPAK
Texas Instruments¥669税込¥7361個13日以内出荷IC REG LIN -15V 1.8A DDPAK仕様●出力構成:ネガティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):-26V●電圧 - 出力(最小/固定):-15V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 1A●電流 - 出力:1.8A●電流 - 静止(Iq):1mA●電流 - 供給(最大):5mA●PSRR:52dB(1kHz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、D Pak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0406-78