カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- Panasonic(パナソニック)(15)
- タツタ電線(2)
- 東信工業(1)
- 指月電機製作所(1)
「ecqv1h104jl」の検索結果
特価

IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8TSSOP
Texas Instruments¥169税込¥1861個13日以内出荷。IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8TSSOP仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:5.3V/μs●ゲイン帯域幅積:2.2MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.7pA●電圧 - 入力オフセット:1.1mV●電流 - 供給:950μA●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):16V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-TSSOPアズワン品番67-0410-64