カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • IRC(8)
  • DUNLOP(ダンロップ)(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp 410 irc」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC

    Texas Instruments
    519税込571
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.57V/μs●ゲイン帯域幅積:2.7MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.3pA●電圧 - 入力オフセット:175μV●電流 - 供給:700μA●電流 - 出力/チャンネル:320mA●電圧 - スパン(最小):2.5V●電圧 - スパン(最大):6V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0410-70
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP

    Texas Instruments
    799税込879
    1個
    13日以内出荷
    。IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8TSSOP Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8TSSOP

    Texas Instruments
    169税込186
    1個
    13日以内出荷
    。IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8TSSOP
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:5.3V/μs●ゲイン帯域幅積:2.2MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.7pA●電圧 - 入力オフセット:1.1mV●電流 - 供給:950μA●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):16V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-TSSOPアズワン品番67-0410-64
  • IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP Texas Instruments

    IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP

    Texas Instruments
    269税込296
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:15nA●電圧 - 入力オフセット:1.7mV●電流 - 供給:410μA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:160mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0407-52