カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- 東芝(7)
- イスカル(4)
- 日本ナインスター(4)
- nexperia(4)
- Eliwell(3)
- タカス電子製作所(2)
- EPSON(1)
- ケナメタル(1)
- エコリカ(1)
- JIT(1)
- NXP(1)
- マルツエレック(1)
- TICT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ic74」の検索結果

4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14
Texas Instruments¥189税込¥2081個3日以内出荷74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。 標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。 NOT、AND、OR、FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。 大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。 74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。 74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。機能Quad 2-Input NANDRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)2~6
6回路 インバータ(NOT)CMOS DIP14
Texas Instruments¥179税込¥1971個3日以内出荷74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。 標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。 NOT、AND、OR、FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。 大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。 74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。 74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。機能Hex InvertersRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)2~6