カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • SICK(2)
  • PROUP(2)
  • 日東工業(1)
  • 篠原電機(1)
  • ユーボン(1)
  • AMPHENOL(1)
  • Jackery(ジャクリ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「imp-50」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IC REG LINEAR 5V 800MA SOT223 Texas Instruments

    IC REG LINEAR 5V 800MA SOT223

    Texas Instruments
    ¥279税込¥307
    1個
    13日以内出荷
    仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):15V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.2V @ 800mA●電流 - 出力:800mA●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-261-4、TO-261AA●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-223アズワン品番67-0441-22