カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • モノタロウ(3)
  • onsemi(46)
  • ホンダ(8)
  • ハネウェル(7)
  • IRC(7)
  • アタックベース(6)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(6)
  • RS PRO(4)
  • MICROCHIP(3)
  • Panaracer(パナレーサー)(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • DUNLOP(ダンロップ)(1)
  • オルガノ(1)
  • ミリオン(共和)(1)
  • VSテクノロジー(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • ITT CANNON(1)
  • KEMET(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「irc 74」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5

    Texas Instruments
    ¥109税込¥120
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:15nA●電圧 - 入力オフセット:1.7mV●電流 - 供給:130μA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-51
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5

    Texas Instruments
    ¥119~税込¥131~
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5

    Texas Instruments
    ¥219税込¥241
    1個
    13日以内出荷
    。IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.1V/μs●ゲイン帯域幅積:1.1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1pA●電圧 - 入力オフセット:110μV●電流 - 供給:800μA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-37
  • IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14SOIC IC オペアンプ JFET 4 回路 14SOIC Texas Instruments

    IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14SOIC IC オペアンプ JFET 4 回路 14SOIC

    Texas Instruments
    ¥219税込¥241
    1個
    13日以内出荷
    仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:13V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:65pA●電圧 - 入力オフセット:3mV●電流 - 供給:1.4mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0371-08