カテゴリ

  • 学童・教育用品(7)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • INFINEON(6)
  • MICROCHIP(333)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(7)
  • NB(日本ベアリング)(4)
  • NXP(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • SMC(79)
  • STMicro(67)
  • エスコ(8)
  • オザック精工(24)
  • ケナメタル(5)
  • スバル(4)
  • テクノベインズ(5)
  • ホンダ(182)
  • 三菱ふそう(77)
  • 未来工業(6)
  • 河淳(4)
  • 鹿島化学金属(UKB)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kb16」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IC MCU 16BIT 16KB FLASH 64QFP Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 16KB FLASH 64QFP

    Texas Instruments
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    高性能DSP
    その他【パッケージ/ピン】64-QFPサイズ【RAM】1K ×8電源電圧(V)【動作】5メモリー【プログラム】フラッシュピン数(ピン)【I/O】26プログラムメモリ16KBRoHS指令(10物質対応)対応A/Dコンバータ10ビット ×8動作温度範囲(℃)0~70クロック周波数20MHzデータバス幅16ビットコアプロセッサC2xx DSP
  • IC MCU 16BIT 2KB FLASH 20TSSOP Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 2KB FLASH 20TSSOP

    Texas Instruments
    ¥859税込¥945
    1個
    3日以内出荷
    超低消費電力マイクロコントローラー 低電源電圧範囲:1.8V~3.6V 超低消費電力-アクティブモード:160 μA (1MHz、2.2V)、スタンバイモード:0.7 μA、オフモード(RAM データ保持):0.1 μA 16ビットRISCアーキテクチャ、125nsの命令サイクル時間 16ビットタイマー ベーシッククロック アナログ信号コンペア機能又はスロープ A/D 変換のためのオンチップコンパレータ
    その他【ペリフェラル】POR、WDT、【パッケージ/ピン】20-TSSOPサイズ【Flash】256kB+2kB容量【RAM】128B電源電圧(V)【動作】1.8~3.6ピン数(ピン)【I/O】14RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85クロック周波数8MHzデータバス幅16ビットコアプロセッサMSP430コンバータタイプ【データ】スロープA/D
  • IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP

    Texas Instruments
    ¥929税込¥1,022
    1個
    13日以内出荷
    IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP
    仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:16MHz●接続性:I2C、SPI●ペリフェラル:電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT●I/O数:10●プログラムメモリサイズ:2KB(2K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:128 x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:A/D 10x16b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0408-07
  • IC MCU 16BIT 32KB FLASH 64LQFP Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 32KB FLASH 64LQFP

    Texas Instruments
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    13日以内出荷
    IC MCU 16BIT 32KB FLASH 64LQFP
    仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:16MHz●接続性:I2C、IrDA、LINbus、SCI、SPI、UART/USART●ペリフェラル:電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT●I/O数:48●プログラムメモリサイズ:32KB(32K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:4K x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:A/D 8x12b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-4アズワン品番67-0408-08
  • IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP

    Texas Instruments
    ¥669税込¥736
    1個
    13日以内出荷
    IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP
    仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:16MHz●接続性:I2C、SPI●ペリフェラル:電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT●I/O数:10●プログラムメモリサイズ:2KB(2K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:128 x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:A/D 8x10b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージアズワン品番67-0408-06
  • IC MCU 16BIT 48KB FLASH 64LQFP Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 48KB FLASH 64LQFP

    Texas Instruments
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    13日以内出荷
    IC MCU 16BIT 48KB FLASH 64LQFP
    仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:8MHz●接続性:SPI、UART/USART●ペリフェラル:POR、PWM、WDT●I/O数:48●プログラムメモリサイズ:48KB(48K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:2K x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:A/D 8x12b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:64-LQFP●サプライヤデバイスパッケージ:64-LQFP(10x10)アズワン品番67-0408-05
  • IC MCU 16BIT 4KB FLASH 28TSSOP Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 4KB FLASH 28TSSOP

    Texas Instruments
    ¥739税込¥813
    1個
    13日以内出荷
    。IC MCU 16BIT 4KB FLASH 28TSSOP
    仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:8MHz●接続性:SPI、UART/USART●ペリフェラル:POR、PWM、WDT●I/O数:22●プログラムメモリサイズ:4KB(4K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:256 x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:スロープA/D●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:28-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-TSSOPアズワン品番67-0408-03
  • IC MCU 16BIT 64KB FLASH 144LQFP Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 64KB FLASH 144LQFP

    Texas Instruments
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    13日以内出荷
    IC MCU 16BIT 64KB FLASH 144LQFP
    仕様●コアプロセッサ:C2xx DSP●コアサイズ:16ビット●速度:40MHz●接続性:CANbus、EBI/EMI、SCI、SPI、UART/USART●ペリフェラル:POR、PWM、WDT●I/O数:41●プログラムメモリサイズ:64KB(32K x 16)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:5K x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):3V~3.6V●データコンバータ:A/D 16x10b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:144-LQFP●サプライヤデバイスパッケージ:144-LQFP(20x20)アズワン品番67-0410-74
  • IC MCU 16BIT 32KB FLASH 49DSBGA Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 32KB FLASH 49DSBGA

    Texas Instruments
    ¥899税込¥989
    1個
    13日以内出荷
    。IC MCU 16BIT 32KB FLASH 49DSBGA
    仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:16MHz●接続性:I2C、IrDA、LINbus、SCI、SPI、UART/USART●ペリフェラル:電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT●I/O数:32●プログラムメモリサイズ:32KB(32K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:2K x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:スロープA/D●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:49-UFBGA、DSBGA●サプライヤデバイスパッケージ:49-DSBGA(2.8x2.8)アズワン品番67-0384-91