カテゴリ

  • 制御機器(71)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • モノタロウ(5)
  • 三菱電機(228)
  • SMC(167)
  • RS PRO(57)
  • 協和[機構部品](43)
  • onsemi(31)
  • 永井ゲージ製作所(30)
  • オーム電機(28)
  • マキシンコー(25)
  • 富士電機(24)
  • 興和オプトロニクス(23)
  • タジマツール(TJMデザイン)(21)
  • OSRAM(オスラム)(21)
  • エスコ(20)
  • THK(19)
  • EATON(イートン)(19)
  • STMicro(17)
  • ELPA(15)
  • アイリスチトセ(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-3」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
71件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM3480IM3-3.3/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM3480IM3-3.3/NOPB

    Texas Instruments
    ¥259税込¥285
    1個
    7日以内出荷
    仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、最大100 mA、3.0 → 3.9 V、Texas Instruments幅(mm)1.3寸法(mm)2.92×1.3×0.93出力電圧(V)3.3入力電圧(V)(Max)30ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション20 mVラインレギュレーション10 mVレギュレータ低ドロップアウト電圧出力タイプ固定
  • 2回路 単電源 低消費電力 オペアンプ Texas Instruments

    2回路 単電源 低消費電力 オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    単電源OPアンプの代表品種"358"のオリジナルメーカー品です。 単電源だけでなく工夫次第で両電源にも使用可能で一般用途に広く使用されています。 セカンドソース品は細かい仕様が異なる場合があるので管理が厳しい場合やオリジナルの使用感を求める場合はこちらをご検討ください。 なお、LM2904はLM358のヘビーデューティー版でほぼ同じ規格ですがオリジナルメーカーの規定では動作温度範囲や電源電圧範囲に違いがあります。
    その他電流:【入力バイアス】45nA / 【GBW】1MHz備考定番の単電源オペアンプ入力BP電源電圧(V)+3~+32定格電源電流0.5mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP8オフセット電圧(mV)2
  • Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPB

    Texas Instruments
    ¥889税込¥978
    1箱(5個)
    当日出荷
    仕様●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V長さ(mm)10.16ピン数(ピン)8電源タイプ±2電源, 単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。パッケージPDIP実装タイプスルーホールアンプタイプ高精度最小動作温度(℃)0
  • 1回路 高速オペアンプ Texas Instruments

    1回路 高速オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
    その他【GBW】15MHz【SR】70v/μs電源電圧(V)5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70
  • 低電圧オーディオ用パワー・アンプ IC Texas Instruments

    低電圧オーディオ用パワー・アンプ IC

    Texas Instruments
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
    旧ナショナルセミコンダクタ(現TI)の開発したオーディオパワーアンプICです。 ラジオやテレビ程度の小出力用のパワーアンプとして代表的な製品です。 回路記号はOPアンプと同じですがLM386はパワーアンプ専用でOPアンプではありません。 増幅率(利得・ゲイン)は二段階に設定できますがOPアンプのように任意に設定はできず方法も異なります。
    その他電流:【入力バイアス】70nA電源電圧(V)4~18定格電源電流1.8mA(Vcc=±15)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)2
  • 4回路 オペアンプ Texas Instruments

    4回路 オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
    仕様●動作電圧:4.5V~32V、±2.2V~16V●回路数:4回路●SR:20V/μs●GBW:2.5MHz●IN NOISEN:動作温度:0℃~70℃●内容:アズワン品番67-0483-53
  • 基準電圧IC Texas Instruments

    基準電圧IC

    Texas Instruments
    ¥219~税込¥241~
    1個
    3日以内出荷
    温度係数最大150動作電流(mA)0.01~20動作温度範囲(℃)0~+70パッケージTO-92
  • Texas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOIC Texas Instruments

    Texas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOIC

    Texas Instruments
    ¥229税込¥252
    1個
    翌々日出荷
    仕様●コンパレータタイプ:汎用●標準シングル供給電圧:3 → 28 V●標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V長さ(mm)8.64幅(mm)3.91寸法(mm)8.64×3.91×1.45高さ(mm)1.45応答時間1.3μsピン数(ピン)14電源タイプ±2電源, 単一電源回路数4RoHS指令(10物質対応)対応特性LMx39 / LM2901ファミリクワッドコンパレータ. Texas InstrumentsのLM139、LM239、LM339、LM2901は、幅広い電圧にわたって単一電源で動作するように設計されたクワッド差動入力電圧コンパレータです。 コモンモード入力電圧範囲に接地が含まれ、デバイスはオープンコレクタ出力を備えています。パッケージSOIC実装タイプ表面実装出力タイプオープンコレクタ
  • OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP Texas Instruments

    OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP

    Texas Instruments
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP Texas Instruments

    OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP

    Texas Instruments
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP Texas Instruments

    OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP

    Texas Instruments
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 1.25 35 V, 4-Pin, LM317EMP/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 1.25 35 V, 4-Pin, LM317EMP/NOPB

    Texas Instruments
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    精度0.05出力電圧(V)1.2535出力電流(A)1.5ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-223実装タイプ表面実装出力タイプ可変
  • IC REG LINEAR 12V 1.5A TO220-3 Texas Instruments

    IC REG LINEAR 12V 1.5A TO220-3

    Texas Instruments
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
    1.5A、35V、リニア電圧レギュレータ モノリシック3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、およびセーフエリア補償を採用しているため、本質的に破壊されません。適切なヒートシンクが提供されている場合、1.5Aを超える出力電流を供給できます。
    その他【パッケージ/ピン】TO-220/3出力電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応出力電流1.5A動作温度範囲(℃)0~+125出力数1最大入力電圧(V)35
  • Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM324AN Texas Instruments

    Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM324AN

    Texas Instruments
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    アンプタイプ = 高精度。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。回路数 = 4。ピン数 = 14。標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V。標準ゲイン帯域幅積 = 1.2MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 0.5V/μs。動作温度 Max = +70 ℃。標準電圧ゲイン = 100 dB。幅 = 6.35mm。汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 LDO, 3-Pin, LM3940ISX-3.3/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 LDO, 3-Pin, LM3940ISX-3.3/NOPB

    Texas Instruments
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様最大スイッチング周波数:100 kHz出力電流(A)1ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ~ -2633-3.ロードレギュレーション50 mVラインレギュレーション40 mV出力数1レギュレータLDO出力タイプ固定
  • Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358MX/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358MX/NOPB

    Texas Instruments
    ¥929税込¥1,022
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●標準ゲイン帯域幅積:1.2MHz●標準シングル供給電圧:32 Vピン数(ピン)8電源タイプ±2電源, 単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC-8実装タイプ表面実装アンプタイプデュアルOP
  • Texas Instruments コンパレータ, 2 → 36 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOIC Texas Instruments

    Texas Instruments コンパレータ, 2 → 36 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOIC

    Texas Instruments
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    応答時間標準1.3μsピン数(ピン)8電源タイプデュアル電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シングル供給電圧(V)標準2 → 36出力タイプオープンコレクタ
  • Texas Instruments コンパレータ, 36 V 表面実装, 13-Pin SOIC-14 Texas Instruments

    Texas Instruments コンパレータ, 36 V 表面実装, 13-Pin SOIC-14

    Texas Instruments
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●コンパレータタイプ:差動●標準シングル供給電圧:36 V応答時間1.3μsピン数(ピン)13電源タイプ単一電源回路数4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC-14実装タイプ表面実装
  • IC REG LIN NEG ADJ 1.5A SOT223-4 Texas Instruments

    IC REG LIN NEG ADJ 1.5A SOT223-4

    Texas Instruments
    ¥339税込¥373
    1個
    5日以内出荷
    IC REG LIN NEG ADJ 1.5A SOT223-4
    仕様●出力構成:ネガティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):-40V●電圧 - 出力(最小/固定):-1.2V●電圧 - 出力(最大):-37V●電圧ドロップアウト(最大):-●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):-●電流 - 供給(最大):-●PSRR:60dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-261-4、TO-261AA●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-223-4アズワン品番67-0406-93
  • Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:5V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040CIM3-5.0/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:5V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040CIM3-5.0/NOPB

    Texas Instruments
    ¥739税込¥813
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様シャント電圧リファレンス、固定、3 → 10 V寸法(mm)2.92×1.3×0.93高さ(mm)0.93公称電圧(V)5出力電流(mA)15ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション8 mVトポロジーシャント立ち上がり精度(%)±0.5基準タイプ固定
  • IC DIFF COMPARATOR STROBE 8TSSOP Texas Instruments

    IC DIFF COMPARATOR STROBE 8TSSOP

    Texas Instruments
    ¥109税込¥120
    1個
    13日以内出荷
    仕様●シリーズ:-●タイプ:汎用●素子数:1●出力タイプ:DTL、MOS、オープンコレクタ、オープンエミッタ、RTL、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):3.5 V~30 V、±1.75 V~15 V●電圧 - 入力オフセット(最大):7.5mV @ ±15V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ ±15V●電流 - 出力(標準):50mA●電流 - 静止時(最大):7.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●実装タイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-TSSOPアズワン品番67-0450-72
  • Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 4-Pin, LM340MP-5.0/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 4-Pin, LM340MP-5.0/NOPB

    Texas Instruments
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧(V)5出力電流(A)1.5ピン数(ピン)4極性正RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-223出力タイプ固定
  • Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:4.1V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040CIM3-4.1/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:4.1V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040CIM3-4.1/NOPB

    Texas Instruments
    ¥769税込¥846
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様シャント電圧リファレンス、固定、3 → 10 V寸法(mm)2.92×1.3×0.93公称電圧(V)4.1出力電流(mA)15ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション7 mVトポロジーシャント立ち上がり精度(%)±0.5基準タイプ固定最大動作温度(℃)85
  • IC QUAD DIFF COMPARATOR LM339シリーズ Texas Instruments

    IC QUAD DIFF COMPARATOR LM339シリーズ

    Texas Instruments
    ¥64税込¥70
    1個
    13日以内出荷
    IC QUAD DIFF COMPARATOR 14-TSSOP。
    仕様●タイプ:差動●素子数:4●出力タイプ:CMOS、MOS、オープンコレクタ、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V~30V、±1V~15V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):2.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0483-44
  • IC QUAD DIFF COMPARATOR 14SO Texas Instruments

    IC QUAD DIFF COMPARATOR 14SO

    Texas Instruments
    ¥66税込¥73
    1個
    13日以内出荷
    。IC QUAD DIFF COMPARATOR 14SO
    仕様●タイプ:差動●素子数:4●出力タイプ:CMOS、MOS、オープンコレクタ、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V~30V、±1V~15V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):2.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOアズワン品番67-0406-96
  • IC VREF SHUNT -2.43%/+2.02% TO92 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT -2.43%/+2.02% TO92

    Texas Instruments
    ¥159税込¥175
    1個
    9日以内出荷
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):1.235V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:20mA●許容誤差:-2.43%、+2.02%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:60μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:15μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0441-41
  • ICOPAMPDUALLOWPWR8-SOIC Texas Instruments

    ICOPAMPDUALLOWPWR8-SOIC

    Texas Instruments
    ¥238税込¥262
    1個
    10日以内出荷
    仕様●パッケージ:SOIC-8●回路数:2●GBW:1MHz●SR:0.1V/us●入力オフセット電圧(typ):7mV●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0342-69
  • Texas Instruments コンバータ, 600mA, 5.5 V, 表面実装 LM3671MF-ADJ/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments コンバータ, 600mA, 5.5 V, 表面実装 LM3671MF-ADJ/NOPB

    Texas Instruments
    ¥239税込¥263
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大スイッチング周波数:2600 kHz出力電圧(V)(Min)1.1、(Max)3.3入力電圧(V)(Max)5.5、(Min) 2.7出力電流(mA)600RoHS指令(10物質対応)対応特性Step-Down DC/DC Converters (Integrated Switch) up to 6V Input Max., LM Series, Texas InstrumentsパッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション0.001 %/mAラインレギュレーション0.031 %/Vスイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ最小動作温度(℃)-30出力タイプ可変
  • Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 4-Pin, LM3940IMP-3.3/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 4-Pin, LM3940IMP-3.3/NOPB

    Texas Instruments
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    精度0.025出力電圧(V)3.3出力電流(A)1ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-223実装タイプ表面実装出力タイプ可変
  • IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO Texas Instruments

    IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO

    Texas Instruments
    ¥61税込¥67
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO
  • SENSOR ANALOG -40C-100C 8SOIC Texas Instruments

    SENSOR ANALOG -40C-100C 8SOIC

    Texas Instruments
    ¥249税込¥274
    1個
    13日以内出荷
    SENSOR ANALOG -40C-100C 8SOIC
    仕様●センサのタイプ:アナログ、ローカル●センシング温度 - ローカル:-40℃~100℃●センシング温度 - リモート:-●出力タイプ:アナログ電圧●電圧 - 供給:-●分解能:10mV/°K:-●精度 - 最高(最低):±6℃(±9℃)●テスト条件:25℃(-40℃~100℃)●動作温度:-40℃~100℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0406-86
  • Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5V 高精度, 3ピン, LM4040BIM3-2.5/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5V 高精度, 3ピン, LM4040BIM3-2.5/NOPB

    Texas Instruments
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    公称電圧(V)2.5ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23トポロジーシャント立ち上がり精度(%)±0.1基準タイプ高精度
  • IC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3

    Texas Instruments
    ¥159税込¥175
    1個
    13日以内出荷
    。IC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):1.24V●電圧 - 出力(最大):5.3V●電流 - 出力:20mA●許容誤差:±2%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:50μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:55μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0407-05
  • IC COMPARATOR HS DIFF 14-SOIC Texas Instruments

    IC COMPARATOR HS DIFF 14-SOIC

    Texas Instruments
    ¥419税込¥461
    1個
    13日以内出荷
  • IC CURRENT SOURCE 3% 8SOIC Texas Instruments

    IC CURRENT SOURCE 3% 8SOIC

    Texas Instruments
    ¥199税込¥219
    1個
    13日以内出荷
    仕様●機能:電流ソース●センシング方法:-●精度:±6%●電圧 - 入力:1V~40V●電流 - 出力:可変●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0441-34
  • IC COMPARATOR QUAD LO PWR 14SOIC Texas Instruments

    IC COMPARATOR QUAD LO PWR 14SOIC

    Texas Instruments
    ¥159税込¥175
    1個
    13日以内出荷
    IC COMPARATOR QUAD LO PWR 14SOIC
    仕様●タイプ:汎用●素子数:4●出力タイプ:CMOS、DTL、ECL、MOS、オープンコレクタ、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V~36V、±1V~18V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):16mA @ 5V●電流 - 静止(最大):2.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0406-95
  • IC VREF SHUNT 2% 8SOIC Texas Instruments

    IC VREF SHUNT 2% 8SOIC

    Texas Instruments
    ¥219税込¥241
    1個
    13日以内出荷
    IC VREF SHUNT 2% 8SOIC
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:10mA●許容誤差:±2%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:600μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0406-91
  • IC VREF SHUNT 4% 8SOIC Texas Instruments

    IC VREF SHUNT 4% 8SOIC

    Texas Instruments
    ¥169税込¥186
    1個
    13日以内出荷
    IC VREF SHUNT 4% 8SOIC
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.49V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:10mA●許容誤差:±4%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:400μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0406-90
  • IC REG LINEAR POS ADJ 3A TO220-3 Texas Instruments

    IC REG LINEAR POS ADJ 3A TO220-3

    Texas Instruments
    ¥619税込¥681
    1個
    13日以内出荷
    仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):35V●電圧 - 出力(最小/固定):1.25V●電圧 - 出力(最大):33V●電圧ドロップアウト(最大):-●電流 - 出力:3A●電流 - 静止(Iq):-●電流 - 供給(最大):-●PSRR:86dB~65dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-3アズワン品番67-0441-37
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC IC オペアンプ GP 1 回路 8SOIC Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC IC オペアンプ GP 1 回路 8SOIC

    Texas Instruments
    ¥549税込¥604
    1個
    13日以内出荷
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:70V/μs●ゲイン帯域幅積:15MHz●帯域幅-3db:15MHz●電流 - 入力バイアス:150nA●電圧 - 入力オフセット:4mV●電流 - 供給:5mA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):40V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0370-90