カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- モノタロウ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(99)
- 岩崎電気(79)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- EATON(イートン)(17)
- エスコ(7)
- 古川紙工(7)
- TOSTEM(LIXIL)(6)
- SMC(5)
- CKD(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- 三菱電機(4)
- STMicro(4)
- onsemi(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- オーム電機(3)
- KITZ(キッツ)(3)
- 東京メタル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「lm-32」の検索結果

OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP
Texas Instruments¥1,298税込¥1,4281セット(25個)7日以内出荷汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。RoHS指令(10物質対応)対応
OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP
Texas Instruments¥1,398税込¥1,5381セット(25個)7日以内出荷仕様●汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。RoHS指令(10物質対応)対応
OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP
Texas Instruments¥1,398税込¥1,5381セット(25個)7日以内出荷仕様汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。RoHS指令(10物質対応)対応
Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM324AN
Texas Instruments¥1,198税込¥1,3181袋(25個)7日以内出荷アンプタイプ = 高精度。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。回路数 = 4。ピン数 = 14。標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V。標準ゲイン帯域幅積 = 1.2MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 0.5V/μs。動作温度 Max = +70 ℃。標準電圧ゲイン = 100 dB。幅 = 6.35mm。汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。RoHS指令(10物質対応)対応