カテゴリ
- 制御機器(37)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- SMC(374)
- 三菱電機(69)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- 協和[機構部品](43)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(39)
- 永井ゲージ製作所(30)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(27)
- マキシンコー(25)
- エスコ(24)
- 興和オプトロニクス(23)
- オーム電機(20)
- INAX(LIXIL)(19)
- RS PRO(18)
- ELPA(16)
- THK(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
- CKD(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「lm-5」の検索結果

Texas Instruments 電圧レギュレータ, 8-Pin, LM78L05ACMX/NOPB
Texas Instruments¥1,698税込¥1,8681箱(25個)7日以内出荷出力電流(mA)(Max)100ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション60 mVラインレギュレーション75 mV出力数1出力タイプ可変
SENSOR ANALOG -40C-125C 8SOIC
Texas Instruments¥349税込¥3841個13日以内出荷仕様●センサのタイプ:アナログ、ローカル●センシング温度 - ローカル:-40℃~125℃●センシング温度 - リモート:-●出力タイプ:アナログ電圧●電圧 - 供給:2.7V~10V●分解能:6.2mV/℃●特長:出力スイッチ●精度 - 最高(最低):±3℃(±4℃)●テスト条件:25℃~85℃(-40℃~125℃)●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0434-37
IC TELECOM INTERFACE 8DIP
Texas Instruments¥369税込¥4061個13日以内出荷仕様●機能:トーンデコーダ●インターフェース:-●回路数:1●電圧 - 供給:4.75V~9V●電流 - 供給:12mA●電力(ワット):1.1W●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0441-47
IC POE CNTRL 1 CHANNEL 14HTSSOP
Texas Instruments¥739税込¥8131個13日以内出荷IC POE CNTRL 1 CHANNEL 14HTSSOP仕様●タイプ:制御装置(PD)●チャンネル数:1●電力 - 最大:12.95W●内部スイッチ:あり●補助機能検知:あり●標準:802.3af(PoE)●電圧 - 供給:9V~70V●電流 - 供給:2mA●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:14-HTSSOPアズワン品番67-0407-18
IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP
Texas Instruments¥1,398税込¥1,5381個13日以内出荷IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):6V●電圧 - 入力(最大):75V●電圧 - 出力(最小/固定):1.225V●電圧 - 出力(最大):70V●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:50kHz~500kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-PowerTSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-HTSSOPアズワン品番67-0407-19
Texas Instruments コンバータ, 3A LM2576SX-5.0/NOPB
Texas Instruments¥1,598税込¥1,7581箱(2個)7日以内出荷出力電圧(V)(Max)37、(Min)1.23入力電圧(V)(Min) 4出力電流(A)3ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージから -263-5 へ出力数1出力タイプ可変
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, LM7301IM5/NOPB
Texas Instruments¥619税込¥6811個7日以内出荷仕様●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:4MHz●標準シングル供給電圧:3 → 28 V●標準スルーレート:1.25V/μs●標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準入力電圧ノイズ密度:36nV/√Hzピン数(ピン)5電源タイプ±2電源, 単一電源回路数1RoHS指令(10物質対応)対応特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。パッケージSOT-23実装タイプ表面実装アンプタイプ高精度最小動作温度(℃)-40
Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 4-Pin, LM340MP-5.0/NOPB
Texas Instruments¥1,998税込¥2,1981箱(10個)7日以内出荷出力電圧(V)5出力電流(A)1.5ピン数(ピン)4極性正RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-223出力タイプ固定
Texas Instruments コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596S-5.0/NOPB
Texas Instruments¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様最大スイッチング周波数:173 kHz入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4.5出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応特性SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM259xシリーズパッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバックコントローラ、反転最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
Texas Instruments コンバータ, 2A, 60 V, 表面実装 LM2592HVS-5.0/NOPB
Texas Instruments¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様最大スイッチング周波数:173 kHz入力電圧(V)(Max)60、(Min) 4.5出力電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応特性SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM259xシリーズパッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバックコントローラ、反転最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:5V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040CIM3-5.0/NOPB
Texas Instruments¥739税込¥8131箱(5個)翌々日出荷仕様シャント電圧リファレンス、固定、3 → 10 V寸法(mm)2.92×1.3×0.93高さ(mm)0.93公称電圧(V)5出力電流(mA)15ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション8 mVトポロジーシャント立ち上がり精度(%)±0.5基準タイプ固定
Texas Instruments LM1084IS-5.0/NOPB, 1低ドロップアウト電圧, 電圧レギュレータ, 5A, 5V 3ピン, D2PAK(TO-263)
Texas Instruments¥2,598税込¥2,8581箱(5個)7日以内出荷仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×8.64×4.57出力電圧(V)5入力電圧(V)(Min) 2.6ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装ロードレギュレーション20 mVラインレギュレーション10 mVレギュレータ低ドロップアウト電圧出力タイプ固定
Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, LM7805CT/NOPB
Texas Instruments¥1,798税込¥1,9781箱(5個)当日出荷仕様LM78シリーズ正電圧レギュレータ、Texas Instruments. Texas Instruments では、固定電圧レギュレーション用として、 LM78 、 LM78L 、 LM78M シリーズなどのリニア電圧レギュレータを各種取り揃えています。 この3端子正レギュレータの電流出力はそれぞれ1 A (LM78xx)、100 mA (LM78Lxx)、500 mA (LM78Mxx)以上となっています。 外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。 どの電圧レギュレータも、サーマルシャッ長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×4.7×8.89出力電圧(V)5ピン数(ピン)3極性正RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220ロードレギュレーション150 mVラインレギュレーション150 mVレギュレータリニア電圧最大動作温度(℃)70出力タイプ固定
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5→ 20 V, 5-Pin, LM2941S/NOPB
Texas Instruments¥1,698税込¥1,8681箱(5個)7日以内出荷仕様調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、1 A → 2 A、Texas Instruments長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×8.64×4.57出力電圧(V)5→20ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装ロードレギュレーション10 mV/Vラインレギュレーション10 mV/Vレギュレータ低ドロップアウト電圧最大動作温度(℃)125出力タイプ可変
Texas Instruments コンバータ, 5A, 42 V, 表面実装 LM22677TJE-ADJ/NOPB
Texas Instruments¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM2267x / LM22680シリーズ. 広い入力電圧範囲: 4.5 → 42 V 内部補正型電圧モード制御により、小規模なBOMカウントに対応 低ESRセラミックコンデンサにより安定 スイッチング周波数: 500 kHz (200 kHz~1 MHzで調整可能) 高精度イネーブルピン ブートダイオード内蔵 ソフトスタート機能内蔵 WEBENCH(R)設計に完全対応寸法(mm)10.16×9.85×2出力電圧(V)(Min)1.258入力電圧(V)(Max)42、(Min) 4.5出力電流(A)5ピン数(ピン)7RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ出力タイプ可変
高精度マイクロパワー・シャント型基準電圧
Texas Instruments¥599税込¥6591個3日以内出荷温度係数最大100RoHS指令(10物質対応)対応誤差±0.1%動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージTO-92
IC REG BUCK 5V 3A TO220-5
Texas Instruments¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷4V~60V、3A、低部品点数の降圧レギュレータ 降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。その他【パッケージ/ピン】TO-220/5寸法(mm)10.16×8.51出力電圧(V)5入力電圧(V)4.0~60周波数【スイッチング】52kHz出力電流3A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1
IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP
Texas Instruments¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷電力コンバータ、150kHz、0.5A降圧型電圧レギュレータ 降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。その他【パッケージ/ピン】PDIP/8寸法(mm)9.81×6.35出力電圧(V)5入力電圧(V)4.5~60周波数【スイッチング】150kHzRoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.5A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1
Texas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOIC
Texas Instruments¥6,298税込¥6,9281セット(50個)7日以内出荷仕様●コンパレータタイプ : 差動●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●出力タイプ : オープンコレクタ●回路数 : 4●標準応答時間 : 1.3μs●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 3 → 28 V●寸法 : 8.65 x 3.91 x 1.58mm●長さ : 8.65mm●幅 : 3.91mm●高さ : 1.58mm●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●LMx39 / LM2901ファミリクワッドコンパレータ. Texas InstrumentsのLM139●LM239●LM339●LM2901は●幅広い電圧にわたって単一電源で動作するように設計されたクワッド差動入力電圧コンパレータです。 コモンモード入力電圧範囲に接地が含まれ●デバイスはオープンコレクタ出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
LDOレギュレーター 出力5V 1.5A TO220
Texas Instruments¥519税込¥5711個13日以内出荷仕様●入力電圧[V]:-●出力電圧[V]:5.0V●出力電流[A]:1.5A●機能:-●パッケージ:-●入力電圧[V]:-アズワン品番68-2025-91
IC REG LINEAR 5V 100MA 8SOIC
Texas Instruments¥119税込¥1311個13日以内出荷仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):35V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):-●電流 - 出力:100mA●電流 - 静止(Iq):3mA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:62dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:0℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0441-49
IC REG BUCK 5V 1A TO263-5
Texas Instruments¥539税込¥5931個13日以内出荷仕様●入力電圧範囲[V]:-●出力電圧範囲[V]:-●最小入力電圧[V]:4.0V●最大入力電圧[V]:40.0V●最小出力電圧[V]:5.0V●最大出力電圧[V]:-●出力電流範囲[A]:1.0A●機能:-●パッケージ:TO-263-6、DDPak(5リード+タブ)、TO-263BA●入力電圧範囲[V]:-アズワン品番68-2056-50
IC VREF SHUNT 2% 8SOIC
Texas Instruments¥219税込¥2411個13日以内出荷IC VREF SHUNT 2% 8SOIC仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:10mA●許容誤差:±2%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:600μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0406-91
IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP
Texas Instruments¥519税込¥5711個13日以内出荷。IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0406-48
IC VREF SHUNT 2% 8SOIC
Texas Instruments¥289税込¥3181個13日以内出荷IC VREF SHUNT 2% 8SOIC仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:10mA●許容誤差:±2%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:600μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0406-87
IC REG BUCK 5V 3A TO220-5
Texas Instruments¥499税込¥5491個13日以内出荷。IC REG BUCK 5V 3A TO220-5仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-5●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-5アズワン品番67-0406-39
IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP
Texas Instruments¥489税込¥5381個13日以内出荷IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0406-31
IC REG BUCK 5V 500MA 14SOIC
Texas Instruments¥519税込¥5711個13日以内出荷IC REG BUCK 5V 500MA 14SOIC仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):60V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0406-29
IC VREF SHUNT 2% TO92-3
Texas Instruments¥249税込¥2741個13日以内出荷IC VREF SHUNT 2% TO92-3仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:10mA●許容誤差:±2%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:600μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0406-89
IC REG LIN 5V 1.5A DDPAK/TO263-3
Texas Instruments¥419税込¥4611個13日以内出荷IC REG LIN 5V 1.5A DDPAK/TO263-3仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):25V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:68dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0406-11
IC REG LINEAR 5V 800MA SOT223
Texas Instruments¥279税込¥3071個13日以内出荷仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):15V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.2V @ 800mA●電流 - 出力:800mA●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-261-4、TO-261AA●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-223アズワン品番67-0441-22
IC REG BUCK 5V 3A TO263-5
Texas Instruments¥989税込¥1,0881個13日以内出荷IC REG BUCK 5V 3A TO263-5仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5アズワン品番67-0406-49
IC REG LIN 5V 5A DDPAK/TO263-3
Texas Instruments¥579税込¥6371個13日以内出荷IC REG LIN 5V 5A DDPAK/TO263-3仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):25V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 5A●電流 - 出力:5A●電流 - 静止(Iq):10mA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:68dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、D Pak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0406-09
IC REG LIN 5V 1.5A DDPAK/TO263-3
Texas Instruments¥519税込¥5711個13日以内出荷仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):25V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:68dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:0℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、DDPak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0441-19
IC REG LIN 5V 500MA DDPAK/TO263
Texas Instruments¥389税込¥4281個13日以内出荷IC REG LIN 5V 500MA DDPAK/TO263仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):26V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 50mA●電流 - 出力:500mA●電流 - 静止(Iq):2mA●電流 - 供給(最大):20mA●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過温度、逆極性、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、DPak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0406-73
IC REG LIN -5V 1.8A DDPAK/TO263
Texas Instruments¥1,598税込¥1,7581個13日以内出荷IC REG LIN -5V 1.8A DDPAK/TO263仕様●出力構成:ネガティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):-26V●電圧 - 出力(最小/固定):-5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 1A●電流 - 出力:1.8A●電流 - 静止(Iq):1mA●電流 - 供給(最大):5mA●PSRR:58dB(1kHz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、D Pak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0406-79
IC REG LINEAR 5V 800MA TO252-3
Texas Instruments¥339税込¥3731個13日以内出荷仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):15V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.2V @ 800mA●電流 - 出力:800mA●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63●サプライヤデバイスパッケージ:TO-252-3アズワン品番67-0441-21