カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • INAX(LIXIL)(30)
  • TRUSCO(22)
  • SMC(19)
  • 三菱電機(19)
  • コイズミ照明(16)
  • OSRAM Opto Semiconductors(15)
  • onsemi(10)
  • マイト工業株式会社(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • RS PRO(8)
  • BROADCOM(7)
  • ワルター(6)
  • THK(5)
  • EKチェーン(5)
  • LUMILEDS(5)
  • ELPA(4)
  • 富士フイルム(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-x」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Texas Instruments コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596S-5.0/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596S-5.0/NOPB

    Texas Instruments
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大スイッチング周波数:173 kHz入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4.5出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応特性SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM259xシリーズパッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバックコントローラ、反転最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
  • Texas Instruments コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596S-3.3/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596S-3.3/NOPB

    Texas Instruments
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大スイッチング周波数:173 kHz入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4.5出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応特性SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM259xシリーズパッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバックコントローラ、反転最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
  • Texas Instruments コンバータ, 500mA, 40 V, 表面実装 LM2574M-ADJ/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments コンバータ, 500mA, 40 V, 表面実装 LM2574M-ADJ/NOPB

    Texas Instruments
    2,698税込2,968
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM257xシリーズ出力電圧(V)(Max)37、(Min)1.23入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4出力電流(mA)500ピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC W実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバックコントローラ、反転最小動作温度(℃)-40出力タイプ可変
  • Texas Instruments コンバータ, 1A, 40 V, 表面実装 LM2675M-ADJ/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments コンバータ, 1A, 40 V, 表面実装 LM2675M-ADJ/NOPB

    Texas Instruments
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大スイッチング周波数:260 kHz出力電圧(V)(Min)1.21、(Max)37入力電圧(V)(Max)40、(Min) 8出力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応特性SIMPLE SWITCHER (R) ステップダウンレギュレータ、 LM267x シリーズパッケージSOIC実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ最小動作温度(℃)-40出力タイプ可変
  • Texas Instruments コンバータ, 5A, 42 V, 表面実装 LM22677TJE-ADJ/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments コンバータ, 5A, 42 V, 表面実装 LM22677TJE-ADJ/NOPB

    Texas Instruments
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM2267x / LM22680シリーズ. 広い入力電圧範囲: 4.5 → 42 V 内部補正型電圧モード制御により、小規模なBOMカウントに対応 低ESRセラミックコンデンサにより安定 スイッチング周波数: 500 kHz (200 kHz~1 MHzで調整可能) 高精度イネーブルピン ブートダイオード内蔵 ソフトスタート機能内蔵 WEBENCH(R)設計に完全対応寸法(mm)10.16×9.85×2出力電圧(V)(Min)1.258入力電圧(V)(Max)42、(Min) 4.5出力電流(A)5ピン数(ピン)7RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ出力タイプ可変
  • Texas Instruments コンバータ, 2A, 60 V, 表面実装 LM2592HVS-5.0/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments コンバータ, 2A, 60 V, 表面実装 LM2592HVS-5.0/NOPB

    Texas Instruments
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大スイッチング周波数:173 kHz入力電圧(V)(Max)60、(Min) 4.5出力電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応特性SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM259xシリーズパッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバックコントローラ、反転最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
  • IC VREF SHUNT 1% SOT23-3 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT 1% SOT23-3

    Texas Instruments
    109税込120
    1個
    13日以内出荷
    IC VREF SHUNT 1% SOT23-3
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±1%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:35μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:70μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-3アズワン品番67-0407-11
  • IC VREF SHUNT 2% SOT23-3 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT 2% SOT23-3

    Texas Instruments
    199税込219
    1個
    13日以内出荷
    IC VREF SHUNT 2% SOT23-3
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±2%●温度係数:30ppm/℃標準●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:35μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:100μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:SOアズワン品番67-0407-15
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
"lm-x" Texas Instruments 【通販モノタロウ】