カテゴリ

  • 制御機器(6)
    • 集積回路(IC)(3)
    • 受動部品その他関連用品(3)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • onsemi(2)
  • HTC(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm2596」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Texas Instruments コンバータ, 3A LM2596S-12/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments コンバータ, 3A LM2596S-12/NOPB

    Texas Instruments
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    出力電圧(V)(Max)12.48、(Min)11.52入力電圧(V)(Min) 4.5出力電流(A)3ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDDPAK、TO-263出力数1レギュレータステップダウン出力タイプ固定
  • Texas Instruments コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596S-3.3/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596S-3.3/NOPB

    Texas Instruments
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大スイッチング周波数:173 kHz入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4.5出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応特性SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM259xシリーズパッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバックコントローラ、反転最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
  • Texas Instruments コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596S-5.0/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596S-5.0/NOPB

    Texas Instruments
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大スイッチング周波数:173 kHz入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4.5出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応特性SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM259xシリーズパッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバックコントローラ、反転最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
  • 降圧型電圧レギュレーター Texas Instruments

    降圧型電圧レギュレーター

    Texas Instruments
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    仕様●パッケージ:TO-220-5●入力電圧Vin:+4.5V~+40.0V●出力電圧Vout:+1.2V~+37.0V●最大出力電流:3.0A●電力効率:73%●動作温度:-40℃~+125℃(Junction)アズワン品番67-0356-27
  • IC REG BUCK 5V 3A TO263-5 Texas Instruments

    IC REG BUCK 5V 3A TO263-5

    Texas Instruments
    ¥989税込¥1,088
    1個
    13日以内出荷
    IC REG BUCK 5V 3A TO263-5
    仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5アズワン品番67-0406-49
  • IC REG BUCK 3.3V 3A TO263-5 IC 降圧 レギュレータ 3.3V 3A TO263-5 Texas Instruments

    IC REG BUCK 3.3V 3A TO263-5 IC 降圧 レギュレータ 3.3V 3A TO263-5

    Texas Instruments
    ¥839税込¥923
    1個
    13日以内出荷
    仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5アズワン品番67-0370-89