カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- DAIKO(大光電機)(9)
- コイズミ照明(7)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- Luci(ルーチ)(2)
- 東芝ライテック(1)
- マキタ(1)
- シブヤ(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- ASP(1)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(1)
- onsemi(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lm285」の検索結果
特価

基準電圧ダイオード
Texas Instruments¥209税込¥2301個3日以内出荷温度係数最大150RoHS指令(10物質対応)対応誤差+12mV-12mV動作電流(mA)0.01~20動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージTO-92基準電圧1.235V
IC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3
Texas Instruments¥139税込¥1531個13日以内出荷IC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):1.24V●電圧 - 出力(最大):5.3V●電流 - 出力:20mA●許容誤差:±2%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:50μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:45μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0406-68
IC VREF SHUNT 1.5% 8SOIC
Texas Instruments¥189税込¥2081個13日以内出荷。IC VREF SHUNT 1.5% 8SOIC仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:20mA●許容誤差:±1.5%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:120μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:20μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0406-67
IC VREF SHUNT 1.5% 8SOIC
Texas Instruments¥439税込¥4831個13日以内出荷IC VREF SHUNT 1.5% 8SOIC仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:20mA●許容誤差:±1.5%●温度係数:50ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:120μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:20μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0406-66