カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • DAIKO(大光電機)(9)
  • コイズミ照明(7)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • Luci(ルーチ)(2)
  • 東芝ライテック(1)
  • マキタ(1)
  • シブヤ(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • ASP(1)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(1)
  • onsemi(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm285」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基準電圧ダイオード Texas Instruments

    基準電圧ダイオード

    Texas Instruments
    ¥209税込¥230
    1個
    3日以内出荷
    温度係数最大150RoHS指令(10物質対応)対応誤差+12mV-12mV動作電流(mA)0.01~20動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージTO-92基準電圧1.235V
  • IC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3

    Texas Instruments
    ¥139税込¥153
    1個
    13日以内出荷
    IC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):1.24V●電圧 - 出力(最大):5.3V●電流 - 出力:20mA●許容誤差:±2%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:50μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:45μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0406-68
  • IC VREF SHUNT 1.5% 8SOIC Texas Instruments

    IC VREF SHUNT 1.5% 8SOIC

    Texas Instruments
    ¥189税込¥208
    1個
    13日以内出荷
    。IC VREF SHUNT 1.5% 8SOIC
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:20mA●許容誤差:±1.5%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:120μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:20μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0406-67
  • IC VREF SHUNT 1.5% 8SOIC Texas Instruments

    IC VREF SHUNT 1.5% 8SOIC

    Texas Instruments
    ¥439税込¥483
    1個
    13日以内出荷
    IC VREF SHUNT 1.5% 8SOIC
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:20mA●許容誤差:±1.5%●温度係数:50ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:120μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:20μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0406-66