カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • 三菱電機(9)
  • onsemi(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • STMicro(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • OSRAM(オスラム)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • スバル(3)
  • トーグ安全工業(3)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • WR’S(ダブルアールズ)(3)
  • RS PRO(3)
  • ウェッジ(3)
  • エスコ(2)
  • シャープ(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm31」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1回路 高速オペアンプ Texas Instruments

    1回路 高速オペアンプ

    Texas Instruments
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    その他【GBW】15MHz【SR】70v/μs電源電圧(V)5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70
  • Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 1.25 35 V, 4-Pin, LM317EMP/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 1.25 35 V, 4-Pin, LM317EMP/NOPB

    Texas Instruments
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    精度0.05出力電圧(V)1.2535出力電流(A)1.5ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-223実装タイプ表面実装出力タイプ可変
  • IC DIFF COMPARATOR STROBE 8TSSOP Texas Instruments

    IC DIFF COMPARATOR STROBE 8TSSOP

    Texas Instruments
    109税込120
    1個
    13日以内出荷
    仕様●シリーズ:-●タイプ:汎用●素子数:1●出力タイプ:DTL、MOS、オープンコレクタ、オープンエミッタ、RTL、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):3.5 V~30 V、±1.75 V~15 V●電圧 - 入力オフセット(最大):7.5mV @ ±15V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ ±15V●電流 - 出力(標準):50mA●電流 - 静止時(最大):7.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●実装タイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-TSSOPアズワン品番67-0450-72
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC IC オペアンプ GP 1 回路 8SOIC Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC IC オペアンプ GP 1 回路 8SOIC

    Texas Instruments
    549税込604
    1個
    13日以内出荷
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:70V/μs●ゲイン帯域幅積:15MHz●帯域幅-3db:15MHz●電流 - 入力バイアス:150nA●電圧 - 入力オフセット:4mV●電流 - 供給:5mA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):40V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0370-90
  • Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5V 表面実装 固定, 3ピン, LM4431M3-2.5/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5V 表面実装 固定, 3ピン, LM4431M3-2.5/NOPB

    Texas Instruments
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    仕様シャント電圧リファレンス、固定、2.4 → 2.5 V寸法(mm)2.92×1.3×0.93入力電圧(V)(Max)30公称電圧(V)2.5出力電流(mA)15ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション8 mVトポロジーシャント立ち上がり精度(%)±2.0基準タイプ固定最小動作温度(℃)0