カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • STMicro(7)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • onsemi(2)
  • アイコ(1)
  • CKD(1)
  • HTC(1)
  • TAEJIN Technology(1)
  • 古川紙工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm324」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM324AN Texas InstrumentsTexas Instruments オペアンプ, スルーホール, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM324ANTexas Instruments
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
アンプタイプ = 高精度。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。回路数 = 4。ピン数 = 14。標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V。標準ゲイン帯域幅積 = 1.2MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 0.5V/μs。動作温度 Max = +70 ℃。標準電圧ゲイン = 100 dB。幅 = 6.35mm。汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP Texas InstrumentsOP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIPTexas Instruments
1,398税込1,538
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。RoHS指令(10物質対応)対応
OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP Texas InstrumentsOP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIPTexas Instruments
1,298税込1,428
1セット(25個)
6日以内出荷
汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP Texas InstrumentsOP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIPTexas Instruments
1,398税込1,538
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。RoHS指令(10物質対応)対応
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO Texas InstrumentsIC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOTexas Instruments
61税込67
1個
13日以内出荷
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO
関連キーワード
lm386特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lm386