カテゴリ
- 制御機器(1)
- ディスクリート(1)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- STMicro(3)
- DiodesZetex(1)
- 山田照明(8)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- Seeed Studio(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lm358」の検索結果
特価

2回路 単電源 低消費電力 オペアンプ
Texas Instruments¥219税込¥2411個当日出荷単電源OPアンプの代表品種"358"のオリジナルメーカー品です。 単電源だけでなく工夫次第で両電源にも使用可能で一般用途に広く使用されています。 セカンドソース品は細かい仕様が異なる場合があるので管理が厳しい場合やオリジナルの使用感を求める場合はこちらをご検討ください。 なお、LM2904はLM358のヘビーデューティー版でほぼ同じ規格ですがオリジナルメーカーの規定では動作温度範囲や電源電圧範囲に違いがあります。その他電流:【入力バイアス】45nA / 【GBW】1MHz備考定番の単電源オペアンプ入力BP電源電圧(V)+3~+32定格電源電流0.5mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP8オフセット電圧(mV)2