カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • 新日本無線(4)
  • ワンダーキット(3)
  • エレキット(3)
  • STMicro(2)
  • GB[制御機器](2)
  • 共立電子産業(1)
  • VISHAY(1)
  • RevoL Effects(1)
  • Seeed Studio(1)
  • パネス(1)
  • TAEJIN Technology(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm386n-1」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低電圧オーディオ用パワー・アンプ IC Texas Instruments

    低電圧オーディオ用パワー・アンプ IC

    Texas Instruments
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    旧ナショナルセミコンダクタ(現TI)の開発したオーディオパワーアンプICです。 ラジオやテレビ程度の小出力用のパワーアンプとして代表的な製品です。 回路記号はOPアンプと同じですがLM386はパワーアンプ専用でOPアンプではありません。 増幅率(利得・ゲイン)は二段階に設定できますがOPアンプのように任意に設定はできず方法も異なります。
    その他電流:【入力バイアス】70nA電源電圧(V)4~18定格電源電流1.8mA(Vcc=±15)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)2
  • Texas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOIC Texas Instruments

    Texas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOIC

    Texas Instruments
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    仕様●コンパレータタイプ:汎用●標準シングル供給電圧:3 → 28 V●標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V長さ(mm)8.64幅(mm)3.91寸法(mm)8.64×3.91×1.45高さ(mm)1.45応答時間1.3μsピン数(ピン)14電源タイプ±2電源, 単一電源回路数4RoHS指令(10物質対応)対応特性LMx39 / LM2901ファミリクワッドコンパレータ. Texas InstrumentsのLM139、LM239、LM339、LM2901は、幅広い電圧にわたって単一電源で動作するように設計されたクワッド差動入力電圧コンパレータです。 コモンモード入力電圧範囲に接地が含まれ、デバイスはオープンコレクタ出力を備えています。パッケージSOIC実装タイプ表面実装出力タイプオープンコレクタ