カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- STMicro(5)
- オーム電機(3)
- エレキット(3)
- 共立電子産業(2)
- スワロー電機(1)
- ワンダーキット(1)
- ワンダーピュア(1)
- RS PRO(1)
- Nuvotem Talema(1)
- TAEJIN Technology(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lm3886」の検索結果

低電圧オーディオ用パワー・アンプ IC
Texas Instruments¥319税込¥3511個3日以内出荷旧ナショナルセミコンダクタ(現TI)の開発したオーディオパワーアンプICです。 ラジオやテレビ程度の小出力用のパワーアンプとして代表的な製品です。 回路記号はOPアンプと同じですがLM386はパワーアンプ専用でOPアンプではありません。 増幅率(利得・ゲイン)は二段階に設定できますがOPアンプのように任意に設定はできず方法も異なります。その他電流:【入力バイアス】70nA電源電圧(V)4~18定格電源電流1.8mA(Vcc=±15)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)2