カテゴリ

  • 制御機器(37)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • ELPA(16)
  • INAX(LIXIL)(19)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(27)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(39)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • RS PRO(18)
  • SMC(373)
  • THK(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • エスコ(25)
  • オーム電機(19)
  • ホンダ(22)
  • マキシンコー(25)
  • メディアカバーマーケット(32)
  • 三菱電機(70)
  • 協和[機構部品](43)
  • 永井ゲージ製作所(30)
  • 興和オプトロニクス(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm5」の検索結果

37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SENSOR ANALOG -40C-125C 8SOIC Texas Instruments

    SENSOR ANALOG -40C-125C 8SOIC

    Texas Instruments
    ¥349税込¥384
    1個
    13日以内出荷
    仕様●センサのタイプ:アナログ、ローカル●センシング温度 - ローカル:-40℃~125℃●センシング温度 - リモート:-●出力タイプ:アナログ電圧●電圧 - 供給:2.7V~10V●分解能:6.2mV/℃●特長:出力スイッチ●精度 - 最高(最低):±3℃(±4℃)●テスト条件:25℃~85℃(-40℃~125℃)●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0434-37
  • IC TELECOM INTERFACE 8DIP Texas Instruments

    IC TELECOM INTERFACE 8DIP

    Texas Instruments
    ¥369税込¥406
    1個
    13日以内出荷
    仕様●機能:トーンデコーダ●インターフェース:-●回路数:1●電圧 - 供給:4.75V~9V●電流 - 供給:12mA●電力(ワット):1.1W●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0441-47
  • IC POE CNTRL 1 CHANNEL 14HTSSOP Texas Instruments

    IC POE CNTRL 1 CHANNEL 14HTSSOP

    Texas Instruments
    ¥739税込¥813
    1個
    13日以内出荷
    IC POE CNTRL 1 CHANNEL 14HTSSOP
    仕様●タイプ:制御装置(PD)●チャンネル数:1●電力 - 最大:12.95W●内部スイッチ:あり●補助機能検知:あり●標準:802.3af(PoE)●電圧 - 供給:9V~70V●電流 - 供給:2mA●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:14-HTSSOPアズワン品番67-0407-18
  • IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP Texas Instruments

    IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP

    Texas Instruments
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    13日以内出荷
    IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP
    仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):6V●電圧 - 入力(最大):75V●電圧 - 出力(最小/固定):1.225V●電圧 - 出力(最大):70V●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:50kHz~500kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-PowerTSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-HTSSOPアズワン品番67-0407-19
  • Texas Instruments 電圧レギュレータ, 8-Pin, LM78L05ACMX/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 電圧レギュレータ, 8-Pin, LM78L05ACMX/NOPB

    Texas Instruments
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    出力電流(mA)(Max)100ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション60 mVラインレギュレーション75 mV出力数1出力タイプ可変
  • Texas Instruments コンバータ, 3A LM2576SX-5.0/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments コンバータ, 3A LM2576SX-5.0/NOPB

    Texas Instruments
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    出力電圧(V)(Max)37、(Min)1.23入力電圧(V)(Min) 4出力電流(A)3ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージから -263-5 へ出力数1出力タイプ可変
  • Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 4-Pin, LM340MP-5.0/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 4-Pin, LM340MP-5.0/NOPB

    Texas Instruments
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧(V)5出力電流(A)1.5ピン数(ピン)4極性正RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-223出力タイプ固定
  • Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:5V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040CIM3-5.0/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:5V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040CIM3-5.0/NOPB

    Texas Instruments
    ¥739税込¥813
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様シャント電圧リファレンス、固定、3 → 10 V寸法(mm)2.92×1.3×0.93高さ(mm)0.93公称電圧(V)5出力電流(mA)15ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション8 mVトポロジーシャント立ち上がり精度(%)±0.5基準タイプ固定
  • Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, LM7301IM5/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, LM7301IM5/NOPB

    Texas Instruments
    ¥619税込¥681
    1個
    7日以内出荷
    仕様●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:4MHz●標準シングル供給電圧:3 → 28 V●標準スルーレート:1.25V/μs●標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準入力電圧ノイズ密度:36nV/√Hzピン数(ピン)5電源タイプ±2電源, 単一電源回路数1RoHS指令(10物質対応)対応特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。パッケージSOT-23実装タイプ表面実装アンプタイプ高精度最小動作温度(℃)-40
  • Texas Instruments コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596S-5.0/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596S-5.0/NOPB

    Texas Instruments
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大スイッチング周波数:173 kHz入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4.5出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応特性SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM259xシリーズパッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバックコントローラ、反転最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
  • Texas Instruments コンバータ, 2A, 60 V, 表面実装 LM2592HVS-5.0/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments コンバータ, 2A, 60 V, 表面実装 LM2592HVS-5.0/NOPB

    Texas Instruments
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大スイッチング周波数:173 kHz入力電圧(V)(Max)60、(Min) 4.5出力電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応特性SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM259xシリーズパッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバックコントローラ、反転最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
  • Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, LM7805CT/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, LM7805CT/NOPB

    Texas Instruments
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(5個)
    当日出荷
    仕様LM78シリーズ正電圧レギュレータ、Texas Instruments. Texas Instruments では、固定電圧レギュレーション用として、 LM78 、 LM78L 、 LM78M シリーズなどのリニア電圧レギュレータを各種取り揃えています。 この3端子正レギュレータの電流出力はそれぞれ1 A (LM78xx)、100 mA (LM78Lxx)、500 mA (LM78Mxx)以上となっています。 外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。 どの電圧レギュレータも、サーマルシャッ長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×4.7×8.89出力電圧(V)5ピン数(ピン)3極性正RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220ロードレギュレーション150 mVラインレギュレーション150 mVレギュレータリニア電圧最大動作温度(℃)70出力タイプ固定
  • Texas Instruments LM1084IS-5.0/NOPB, 1低ドロップアウト電圧, 電圧レギュレータ, 5A, 5V 3ピン, D2PAK(TO-263) Texas Instruments

    Texas Instruments LM1084IS-5.0/NOPB, 1低ドロップアウト電圧, 電圧レギュレータ, 5A, 5V 3ピン, D2PAK(TO-263)

    Texas Instruments
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×8.64×4.57出力電圧(V)5入力電圧(V)(Min) 2.6ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装ロードレギュレーション20 mVラインレギュレーション10 mVレギュレータ低ドロップアウト電圧出力タイプ固定
  • Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5→ 20 V, 5-Pin, LM2941S/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5→ 20 V, 5-Pin, LM2941S/NOPB

    Texas Instruments
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、1 A → 2 A、Texas Instruments長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×8.64×4.57出力電圧(V)5→20ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装ロードレギュレーション10 mV/Vラインレギュレーション10 mV/Vレギュレータ低ドロップアウト電圧最大動作温度(℃)125出力タイプ可変
  • Texas Instruments コンバータ, 5A, 42 V, 表面実装 LM22677TJE-ADJ/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments コンバータ, 5A, 42 V, 表面実装 LM22677TJE-ADJ/NOPB

    Texas Instruments
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM2267x / LM22680シリーズ. 広い入力電圧範囲: 4.5 → 42 V 内部補正型電圧モード制御により、小規模なBOMカウントに対応 低ESRセラミックコンデンサにより安定 スイッチング周波数: 500 kHz (200 kHz~1 MHzで調整可能) 高精度イネーブルピン ブートダイオード内蔵 ソフトスタート機能内蔵 WEBENCH(R)設計に完全対応寸法(mm)10.16×9.85×2出力電圧(V)(Min)1.258入力電圧(V)(Max)42、(Min) 4.5出力電流(A)5ピン数(ピン)7RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ出力タイプ可変
  • 高精度マイクロパワー・シャント型基準電圧 Texas Instruments

    高精度マイクロパワー・シャント型基準電圧

    Texas Instruments
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    温度係数最大100RoHS指令(10物質対応)対応誤差±0.1%動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージTO-92
  • IC REG BUCK 5V 3A TO220-5 Texas Instruments

    IC REG BUCK 5V 3A TO220-5

    Texas Instruments
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    4V~60V、3A、低部品点数の降圧レギュレータ 降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。
    その他【パッケージ/ピン】TO-220/5寸法(mm)10.16×8.51出力電圧(V)5入力電圧(V)4.0~60周波数【スイッチング】52kHz出力電流3A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1
  • IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP Texas Instruments

    IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP

    Texas Instruments
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    電力コンバータ、150kHz、0.5A降圧型電圧レギュレータ 降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。
    その他【パッケージ/ピン】PDIP/8寸法(mm)9.81×6.35出力電圧(V)5入力電圧(V)4.5~60周波数【スイッチング】150kHzRoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.5A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1
  • Texas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOIC Texas Instruments

    Texas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOIC

    Texas Instruments
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●コンパレータタイプ : 差動●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●出力タイプ : オープンコレクタ●回路数 : 4●標準応答時間 : 1.3μs●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 3 → 28 V●寸法 : 8.65 x 3.91 x 1.58mm●長さ : 8.65mm●幅 : 3.91mm●高さ : 1.58mm●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●LMx39 / LM2901ファミリクワッドコンパレータ. Texas InstrumentsのLM139●LM239●LM339●LM2901は●幅広い電圧にわたって単一電源で動作するように設計されたクワッド差動入力電圧コンパレータです。 コモンモード入力電圧範囲に接地が含まれ●デバイスはオープンコレクタ出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • LDOレギュレーター 出力5V 1.5A TO220 Texas Instruments

    LDOレギュレーター 出力5V 1.5A TO220

    Texas Instruments
    ¥519税込¥571
    1個
    13日以内出荷
    仕様●入力電圧[V]:-●出力電圧[V]:5.0V●出力電流[A]:1.5A●機能:-●パッケージ:-●入力電圧[V]:-アズワン品番68-2025-91
  • IC REG LINEAR 5V 100MA 8SOIC Texas Instruments

    IC REG LINEAR 5V 100MA 8SOIC

    Texas Instruments
    ¥119税込¥131
    1個
    13日以内出荷
    仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):35V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):-●電流 - 出力:100mA●電流 - 静止(Iq):3mA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:62dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:0℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0441-49
  • IC REG BUCK 5V 1A TO263-5 Texas Instruments

    IC REG BUCK 5V 1A TO263-5

    Texas Instruments
    ¥539税込¥593
    1個
    13日以内出荷
    仕様●入力電圧範囲[V]:-●出力電圧範囲[V]:-●最小入力電圧[V]:4.0V●最大入力電圧[V]:40.0V●最小出力電圧[V]:5.0V●最大出力電圧[V]:-●出力電流範囲[A]:1.0A●機能:-●パッケージ:TO-263-6、DDPak(5リード+タブ)、TO-263BA●入力電圧範囲[V]:-アズワン品番68-2056-50
  • IC VREF SHUNT 2% 8SOIC Texas Instruments

    IC VREF SHUNT 2% 8SOIC

    Texas Instruments
    ¥219税込¥241
    1個
    13日以内出荷
    IC VREF SHUNT 2% 8SOIC
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:10mA●許容誤差:±2%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:600μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0406-91
  • IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP Texas Instruments

    IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP

    Texas Instruments
    ¥519税込¥571
    1個
    13日以内出荷
    。IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP
    仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0406-48
  • IC VREF SHUNT 2% 8SOIC Texas Instruments

    IC VREF SHUNT 2% 8SOIC

    Texas Instruments
    ¥289税込¥318
    1個
    13日以内出荷
    IC VREF SHUNT 2% 8SOIC
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:10mA●許容誤差:±2%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:600μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0406-87
  • IC REG BUCK 5V 3A TO220-5 Texas Instruments

    IC REG BUCK 5V 3A TO220-5

    Texas Instruments
    ¥499税込¥549
    1個
    13日以内出荷
    。IC REG BUCK 5V 3A TO220-5
    仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-5●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-5アズワン品番67-0406-39
  • IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP Texas Instruments

    IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP

    Texas Instruments
    ¥489税込¥538
    1個
    13日以内出荷
    IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP
    仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0406-31
  • IC REG BUCK 5V 500MA 14SOIC Texas Instruments

    IC REG BUCK 5V 500MA 14SOIC

    Texas Instruments
    ¥519税込¥571
    1個
    13日以内出荷
    IC REG BUCK 5V 500MA 14SOIC
    仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):60V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0406-29
  • IC VREF SHUNT 2% TO92-3 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT 2% TO92-3

    Texas Instruments
    ¥249税込¥274
    1個
    13日以内出荷
    IC VREF SHUNT 2% TO92-3
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:10mA●許容誤差:±2%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:600μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0406-89
  • IC REG LIN 5V 1.5A DDPAK/TO263-3 Texas Instruments

    IC REG LIN 5V 1.5A DDPAK/TO263-3

    Texas Instruments
    ¥419税込¥461
    1個
    13日以内出荷
    IC REG LIN 5V 1.5A DDPAK/TO263-3
    仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):25V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:68dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0406-11
  • IC REG LINEAR 5V 800MA SOT223 Texas Instruments

    IC REG LINEAR 5V 800MA SOT223

    Texas Instruments
    ¥279税込¥307
    1個
    13日以内出荷
    仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):15V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.2V @ 800mA●電流 - 出力:800mA●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-261-4、TO-261AA●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-223アズワン品番67-0441-22
  • IC REG BUCK 5V 3A TO263-5 Texas Instruments

    IC REG BUCK 5V 3A TO263-5

    Texas Instruments
    ¥989税込¥1,088
    1個
    13日以内出荷
    IC REG BUCK 5V 3A TO263-5
    仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5アズワン品番67-0406-49
  • IC REG LIN 5V 5A DDPAK/TO263-3 Texas Instruments

    IC REG LIN 5V 5A DDPAK/TO263-3

    Texas Instruments
    ¥579税込¥637
    1個
    13日以内出荷
    IC REG LIN 5V 5A DDPAK/TO263-3
    仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):25V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 5A●電流 - 出力:5A●電流 - 静止(Iq):10mA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:68dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、D Pak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0406-09
  • IC REG LIN 5V 1.5A DDPAK/TO263-3 Texas Instruments

    IC REG LIN 5V 1.5A DDPAK/TO263-3

    Texas Instruments
    ¥519税込¥571
    1個
    13日以内出荷
    仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):25V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:68dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:0℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、DDPak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0441-19
  • IC REG LIN 5V 500MA DDPAK/TO263 Texas Instruments

    IC REG LIN 5V 500MA DDPAK/TO263

    Texas Instruments
    ¥389税込¥428
    1個
    13日以内出荷
    IC REG LIN 5V 500MA DDPAK/TO263
    仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):26V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 50mA●電流 - 出力:500mA●電流 - 静止(Iq):2mA●電流 - 供給(最大):20mA●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過温度、逆極性、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、DPak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0406-73
  • IC REG LIN -5V 1.8A DDPAK/TO263 Texas Instruments

    IC REG LIN -5V 1.8A DDPAK/TO263

    Texas Instruments
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    13日以内出荷
    IC REG LIN -5V 1.8A DDPAK/TO263
    仕様●出力構成:ネガティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):-26V●電圧 - 出力(最小/固定):-5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 1A●電流 - 出力:1.8A●電流 - 静止(Iq):1mA●電流 - 供給(最大):5mA●PSRR:58dB(1kHz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、D Pak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0406-79
  • IC REG LINEAR 5V 800MA TO252-3 Texas Instruments

    IC REG LINEAR 5V 800MA TO252-3

    Texas Instruments
    ¥339税込¥373
    1個
    13日以内出荷
    仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):15V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.2V @ 800mA●電流 - 出力:800mA●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63●サプライヤデバイスパッケージ:TO-252-3アズワン品番67-0441-21