カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • 椿本チエイン(34)
  • ホンダ(32)
  • 三菱ふそう(30)
  • TOTO(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • SMC(24)
  • アライドテレシス(13)
  • イトーキ(9)
  • アイリスチトセ(8)
  • PGA(6)
  • 三菱マテリアル(6)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • ダイヤトレンド(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • 興研(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • ASUS(エイスース)(5)
  • KEMET(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lmc」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LMC6482IMX/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LMC6482IMX/NOPB

    Texas Instruments
    1,598税込1,758
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:1MHz●標準シングル供給電圧:3 →5.5 Vピン数(ピン)8電源タイプ単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装アンプタイプデュアルOP
  • CMOSタイマー IC 555 Texas Instruments

    CMOSタイマー IC 555

    Texas Instruments
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    定番ICの555(NE555相当品)のC-MOS版で、機能は通常の555と同じです。おすすめの用途は次の通りです。 LED点滅回路に最適!低い電圧(電池でも可)でのLED点滅回路。 発振回路として使えます!3MHzまでの無安定周波数(DC0.9V~)を内蔵しているので発振回路として使用可。 電池1本でLEDが点灯!ディスクリート構成の昇圧回路で電池1本からLEDを点灯させることができる。 ロジックICと完全互換!出力は5V電源で、TTLやC-MOSロジックと完全互換。 消費電力が低い!5V電源で1mW以下の消費電力。
    備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mA動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージDIP8動作電圧(V)15
  • 2回路 単電源 CMOS オペアンプ Texas Instruments

    2回路 単電源 CMOS オペアンプ

    Texas Instruments
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    その他【GBW】1.4MHz【SR】1.1V/μs、電流:【入力バイアス】0.002pA、【IN NOISEN(1KHz)】22nV/√Hz入力CMOS電源電圧(V)+4.75~+15.5定格電源電流0.75mA(Vcc=+5)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)1
  • IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments

    IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC

    Texas Instruments
    259税込285
    1個
    13日以内出荷
    仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:2●出力タイプ:差動、レール ツー レール●スルーレート:1.5V/μs●ゲイン帯域幅積:1.4MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.02pA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:650μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:8mA●電圧 - スパン(最小):2V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0441-50
  • IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC Texas Instruments

    IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC

    Texas Instruments
    489税込538
    1個
    13日以内出荷
    仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.3V/μs●ゲイン帯域幅積:1.5MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.02pA●電圧 - 入力オフセット:110μV●電流 - 供給:2.6mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0441-51
  • IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC Texas Instruments

    IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC

    Texas Instruments
    549税込604
    1個
    13日以内出荷
    。IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC
  • IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC Texas Instruments

    IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC

    Texas Instruments
    999税込1,099
    1個
    13日以内出荷
    IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC
  • IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments

    IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC

    Texas Instruments
    639税込703
    1個
    13日以内出荷
    IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC

    Texas Instruments
    469税込516
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:0.02V/μs●ゲイン帯域幅積:75kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.002pA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:18μA●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):4.5V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージアズワン品番67-0407-28
  • IC COMP DUAL MICRPWR CMOS 8-SOIC Texas Instruments

    IC COMP DUAL MICRPWR CMOS 8-SOIC

    Texas Instruments
    539税込593
    1個
    13日以内出荷
    IC COMP DUAL MICRPWR CMOS 8-SOIC
    仕様●タイプ:汎用●素子数:2●出力タイプ:オープンドレイン●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2.7V~15V、±1.35V~7.5V●電圧 - 入力オフセット(最大):15mV @ 5V●電流 - 入力バイアス(最大):0.04pA @ 5V●電流 - 出力(標準):30mA●電流 - 静止(最大):20μA●CMRR、PSRR(標準):75dB CMRR、80dB PSRR●伝搬遅延(最大):10μs●ヒステリシス:-●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インアズワン品番67-0407-36
  • IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments

    IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC

    Texas Instruments
    629税込692
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5

    Texas Instruments
    219税込241
    1個
    13日以内出荷
    。IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.1V/μs●ゲイン帯域幅積:1.1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1pA●電圧 - 入力オフセット:110μV●電流 - 供給:800μA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-37