カテゴリ
- 制御機器(2)
- アナログタイマ(1)
- 集積回路(IC)(1)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- RENESAS(1)
- ワンダーキット(3)
- シリコンキット(1)
- DiodesZetex(1)
- エレキット(1)
- omron(オムロン)(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lmc555」の検索結果
特価

CMOSタイマー IC 555
Texas Instruments¥299税込¥3291個4日以内出荷定番ICの555(NE555相当品)のC-MOS版で、機能は通常の555と同じです。おすすめの用途は次の通りです。 LED点滅回路に最適!低い電圧(電池でも可)でのLED点滅回路。 発振回路として使えます!3MHzまでの無安定周波数(DC0.9V~)を内蔵しているので発振回路として使用可。 電池1本でLEDが点灯!ディスクリート構成の昇圧回路で電池1本からLEDを点灯させることができる。 ロジックICと完全互換!出力は5V電源で、TTLやC-MOSロジックと完全互換。 消費電力が低い!5V電源で1mW以下の消費電力。備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mA動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージDIP8動作電圧(V)15
低消費電力タイマー IC 555
Texas Instruments¥299税込¥3291個3日以内出荷備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージPDIP-8動作電圧(V)2~15最大周波数(MHz)【発振】2.1