カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • ヤマテック(16)
  • 山金工業(15)
  • アセントワールド(6)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
  • THK(4)
  • シグマ光機(4)
  • 神沢精工(4)
  • SMC(3)
  • TENRYU(天龍製鋸)(3)
  • ツヨロン(藤井電工)(3)
  • LION (ライオン事務器)(3)
  • ニッサン(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • HEADS(ヘッズ)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • サンドビック(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lmh」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMH6550MA/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMH6550MA/NOPB

    Texas Instruments
    1,998税込2,198
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    仕様●最大動作周波数:400 MHz●標準ゲイン帯域幅積:400MHz●標準シングル供給電圧:13.2 Vピン数(ピン)8電源タイプ単一電源回路数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装アンプタイプ差動
  • アダプティブケーブルイコライザ Texas Instruments 400m 16ピン WQFN Texas Instruments

    アダプティブケーブルイコライザ Texas Instruments 400m 16ピン WQFN

    Texas Instruments
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大ジッタ:0.2UI●最大データレート:2.97Gbps●最大入力反射損失:15dB●最大均等化長さ:400m長さ(mm)4幅(mm)4寸法(mm)4×4×0.7高さ(mm)0.7ピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応特性シリアルデジタルインターフェイス、アダプティブケーブルイコライザ、Texas Instruments動作温度範囲(℃)-40 → +85パッケージWQFN実装タイプ表面実装最大供給電流(mA)100最大動作温度(℃)85
  • IC VARIABLE GAIN 1 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments

    IC VARIABLE GAIN 1 CIRCUIT 8SOIC

    Texas Instruments
    1,398税込1,538
    1個
    13日以内出荷
    仕様●アンプタイプ:可変ゲイン●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:1500V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:150MHz●電流 - 入力バイアス:1.4μA●電圧 - 入力オフセット:-●電流 - 供給:11mA●電流 - 出力/チャンネル:80mA●電圧 - スパン(最小):7V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0441-53
  • IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8SOIC Texas Instruments

    IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8SOIC

    Texas Instruments
    899税込989
    1個
    13日以内出荷
    IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8SOIC
    仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:550V/μs●ゲイン帯域幅積:200MHz●帯域幅-3db:300MHz●電流 - 入力バイアス:700nA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:9mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:85mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0407-40
  • IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments

    IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SOIC

    Texas Instruments
    919税込1,011
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SOIC
    仕様●アンプタイプ:電流帰還●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:3100V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:1.7GHz●電流 - 入力バイアス:6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:12.5mA●電流 - 出力/チャンネル:80mA●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0407-46
  • IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC Texas Instruments

    IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC

    Texas Instruments
    409税込450
    1個
    13日以内出荷
    IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC
    仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:200V/μs●ゲイン帯域幅積:260MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:5μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:4.5mA●電流 - 出力/チャンネル:120mA●電圧 - スパン(最小):4.5V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIアズワン品番67-0407-44
  • IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC Texas Instruments

    IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC

    Texas Instruments
    669税込736
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC
    仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0407-41
  • IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP Texas Instruments

    IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP

    Texas Instruments
    739税込813
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP
    仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0407-43
  • IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC Texas Instruments

    IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC

    Texas Instruments
    619税込681
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC
    仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0407-42
  • IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC Texas Instruments

    IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC

    Texas Instruments
    379税込417
    1個
    13日以内出荷
    。IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC