カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- Adafruit(1)
- HANVO(ハンボ)(2)
- honeywell(1)
- M5Stack(2)
- Pololu(2)
- SPARKFUN(2)
- STMicro(1)
- エレキット(1)
- ソースネクスト(1)
- ツカサ電工(1)
- ワンダーキット(1)
- 共立プロダクツ(1)
- 東芝(3)
「max98357a」の検索結果

IC DAC 12BIT A-OUT 24SOIC
Texas Instruments¥5,998税込¥6,5981個13日以内出荷IC DAC 12BIT A-OUT 24SOIC仕様●ビット数:12●D/Aコンバータ数:2●セッティング時間:800ns●出力タイプ:Current - Unbuffered●差動出力:なし●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V●INL/DNL(LSB):±1(最大)、±1(最大)●アーキテクチャ:乗算DAC●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:24-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SOIC●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0405-75